絞り込み
容量(mL)
  • 0.01(11)
  • 0.05(1)
  • 0.2(5)
  • 0.3(2)
1目盛(mL)
  • 0.0005
  • 0.000002(16)
  • 0.000001(4)
  • 0.00001(23)
  • 0.00002(32)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(42)
  • 0.0002(44)
  • 0.001(41)
  • 0.002(19)
  • 0.005(22)
  • 0.01(36)
  • 0.02(36)
  • 0.05(3)
  • 0.1(16)
  • 0.2(5)
  • 0.5(9)
  • 1(9)
  • 2(3)
  • 10(2)
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(9)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 三商(2)
  • ナリカ(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • DLAB(1)
  • GILSON(ギルソン)(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.01(11)
0.05(1)
0.2(5)
0.3(2)
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFICマイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可MMK SCIENTIFIC
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・汎用チップ適合、オートクレーブ不可。
付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、英文取扱説明書、校正証明書チャンネル数1入数(本)1本
ピペットマン L GILSON(ギルソン)ピペットマン LGILSON(ギルソン)
54,599税込60,059
1本
当日出荷
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
三商 マイクロピペット 三商三商 マイクロピペット三商
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
マイクロペットプラス DLABマイクロペットプラスDLAB
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
デジフィットフェザー マルチチャンネル8連 SIBATA(柴田科学)デジフィットフェザー マルチチャンネル8連SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
マイクロピペットITC ナリカマイクロピペットITCナリカ
14,000税込15,400
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体内の汚れがすぐに見え、その場でメンテナンスがしやすく実習に最適
適合チップギルソン/エッペンタイプ
マイクロピペットIT ナリカマイクロピペットITナリカ
14,000税込15,400
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
完璧な液切れとスムーズなストロークで使いやすい
適合チップギルソン/エッペンタイプ
E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度他メーカーの一般的なピペットチップに対応 E4-XLS+ 電動シングルピペット汎用タイプ
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3928-50
E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 E4-XLS+ 電動シングルピペットLTSタイプ
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3928-40
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
339,800税込373,780
1本
翌々日出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット12チャンネル
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3928-29
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット8チャンネル
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3928-23
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
239,800税込263,780
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット12チャンネル
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3928-12
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット8チャンネル
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3928-06
ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度他メーカーの一般的なピペットチップに対応 ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3927-96
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-10XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-10XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3927-85
LTSピペットライト手動 L-10PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライト手動 L-10PLMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 LTSピペットライト手動L-10PL
容量(μL)10最小目盛(μL)0.5アズワン品番64-3927-58
耐薬品性ピペット IT-G 三商耐薬品性ピペット IT-G三商
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。。製品毎に検定成績書付。1年間保証付。
容量(μL)20~200最小目盛(μL)0.5
トランスファーペッテS-12 TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテS-12TGK(東京硝子器械)
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数12
トランスファーペッテS-8 TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテS-8TGK(東京硝子器械)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
特別にデザインされたノーズコーンとVリング(バイトン製)のシールは、チップ交換をスムーズにします。 グリップとマニュホールドは360度自由に角度調整可能です。また、取り外しも簡単でマニュホールドはオートクレーブ(121℃)可能です。(グリップは不可) 出荷時に工場で一連の徹底した検査が実地され、品質保証書が付属されています。
チャンネル数8
マイクロピペット