絞り込み
容量(mL)
  • 0.002(1)
  • 0.02(9)
  • 1(7)
  • 5(2)
1目盛(mL)
  • 0.002
  • 0.000002(15)
  • 0.000001(4)
  • 0.00001(23)
  • 0.00002(32)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(43)
  • 0.0002(44)
  • 0.0005(19)
  • 0.001(41)
  • 0.005(22)
  • 0.01(36)
  • 0.02(35)
  • 0.05(3)
  • 0.1(16)
  • 0.2(4)
  • 0.5(9)
  • 1(8)
  • 2(3)
  • 10(2)
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(9)
  • ナリカ(2)
  • LLG(2)
  • LLG Labware(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • 三商(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.002(1)
0.02(9)
1(7)
5(2)
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)NICHIRYO(ニチリョー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
設定方式(容量)デジタル可変式ピペットの種類マイクロピペット
三商 マイクロピペット 三商三商 マイクロピペット三商
13,980税込15,378
1個
当日出荷
マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。。コストパフォーマンスに優れています。。信頼の高い日本製。。軽量で手に負担をかけません。。Pipetting感触最高を目指しました。。精度検定表付。1年間保証付。。チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。。セーフティフィルター付。。オートクレーブ不可。。O-リング材質:フッ素ゴム
最小目盛(μL)2容量(μL)200~1000精度(%)最小(200μl)±1.5%、最大(1000μl)±0.5%
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-20XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット12チャンネル
容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3928-13
マイクロピペットITC ナリカマイクロピペットITCナリカ
14,000税込15,400
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
本体内の汚れがすぐに見え、その場でメンテナンスがしやすく実習に最適
適合チップギルソン/エッペンタイプ
マイクロピペットIT ナリカマイクロピペットITナリカ
14,000税込15,400
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
完璧な液切れとスムーズなストロークで使いやすい
適合チップギルソン/エッペンタイプ
E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-20XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度他メーカーの一般的なピペットチップに対応 E4-XLS+ 電動シングルピペット汎用タイプ
容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3928-51
E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-20XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 E4-XLS+ 電動シングルピペットLTSタイプ
容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3928-41
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-20XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
339,800税込373,780
1本
翌々日出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット12チャンネル
容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3928-30
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-20XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット8チャンネル
容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3928-24
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-20XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット8チャンネル
容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3928-07
ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-20XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
7日以内出荷
スムースな操作感高精度他メーカーの一般的なピペットチップに対応 ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3927-97
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-20XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3927-86
LTSピペットライト手動 L-20PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライト手動 L-20PLMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 LTSピペットライト手動L-20PL
容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3927-59
ピペットPALプラス シングル TGK(東京硝子器械)ピペットPALプラス シングルTGK(東京硝子器械)
31,400税込34,540
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
タイプシングルチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labwareマイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付LLG Labware
41,980税込46,178
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
フランス製マイクロピペット 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
再現性(%)0.18(最大容量時)校正証明書一般校正
マイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付 LLG Labwareマイクロピペット LLG-pro MLP 校正書付LLG Labware
41,980税込46,178
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
フランス製マイクロピペット チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。 軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
校正証明書一般校正
マイクロピペット LLG-pro MLP LLGマイクロピペット LLG-pro MLPLLG
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
マイクロピペット LLG-pro MLP LLGマイクロピペット LLG-pro MLPLLG
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)分注器デジフィット AUP+SIBATA(柴田科学)
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
マイクロピペット