絞り込み
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(7)
  • 三商(5)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(3)
  • アズワン(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • GILSON(ギルソン)(2)
  • BRAND(1)
  • IKA(1)
  • ケニス(1)
  • MICROLIT(1)
容量(mL)
  • 0.005(2)
  • 0.01(1)
  • 0.1(9)
  • 0.2(1)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 5(9)
  • 10(7)
1目盛(mL)
  • 0.01
  • 0.000002(19)
  • 0.000001(4)
  • 0.00001(24)
  • 0.00002(34)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(44)
  • 0.0002(45)
  • 0.0005(20)
  • 0.001(42)
  • 0.002(21)
  • 0.005(23)
  • 0.02(38)
  • 0.05(3)
  • 0.1(17)
  • 0.2(5)
  • 0.5(9)
  • 1(10)
  • 2(3)
  • 10(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.005(2)
0.01(1)
0.1(9)
0.2(1)
1(2)
2(1)
5(9)
10(7)
ピペットガイ アズワンピペットガイアズワン(2件のレビュー)
24,100税込26,510
1本
当日出荷
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
ニチペットEX PlusⅡ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡNICHIRYO(ニチリョー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。 オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)Eppendorf(エッペンドルフ)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否
フィンピペットF1 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF1Thermo Fisher Scientific
49,980税込54,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質プラスチック
マイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズ MICROLITマイクロピペット RBOシリーズ RBOシリーズMICROLIT
12,980税込14,278
1箱
当日出荷から10日以内出荷
手の握りにフィットするデザインです。 分解せずに、そのままオートクレーブが可能です。 ワンプッシュでチップをはずせます。 容量設定の目盛合わせは、クリック音で確実です。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツールオートクレーブの可否可(121℃・15分)
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)NICHIRYO(ニチリョー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
仕様UV滅菌、オートクレーブ滅菌(121℃)可設定方式(容量)デジタル可変式
ピペットマン L GILSON(ギルソン)ピペットマン LGILSON(ギルソン)
50,980税込56,078
1本
当日出荷
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
ビオラモピペット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットVIOLAMO(ビオラモ)
22,200税込24,420
1個
当日出荷
フィンピペットF2 Thermo Fisher ScientificフィンピペットF2Thermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PVDF(ポリビニデリンフロライド)
ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付 アズワンビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付アズワン
34,200税込37,620
1本
15日以内出荷
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。 超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。 チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。 お買得な6本セットも!
校正証明書一般校正
ハンディピペット デジフィット AUV SIBATA(柴田科学)ハンディピペット デジフィット AUVSIBATA(柴田科学)
38,980税込42,878
1本(1本)
4日以内出荷
UV耐性に優れ、容量表示部の窓はガラス製のため劣化がしづらく、クリーンベンチ内での使用に適しています。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能容量ロック機能で操作中の容量ずれを防止。容量ロック解除でスムーズに容量設定が可能。チップエジェクト機能が付いており、手に触れることなくチップを取り外すことが可能です。チップエジェクトの部分がプラスチック製のため、試験管などを破損しにくい構造となっています。エジェクタパイプは簡単に着脱でき、細い試験管などでも快適に使用できます。ハイパーブロアシステム(10、20μL機種のみ搭載)により、吐出時のチップ内液残りを解消します。ノズル先端にフィルターを装着(1000、5000、10000μL機種のみ)しており、本体へ溶液の吸い込みを緩和します。
用途微量分注設定方式容量:プッシュボタン回転オートクレーブの可否
セロロジカルピペット ケニスセロロジカルピペットケニス
12,980税込14,278
1袋(500本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
フィンピペット F1 シングル 三商フィンピペット F1 シングル三商
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。
電動ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)電動ピペットEppendorf(エッペンドルフ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
トランスファーペッテS TGK(東京硝子器械)トランスファーペッテSTGK(東京硝子器械)
44,900税込49,390
1本
6日以内出荷
非常に軽く、高い耐久性、高精度かつ高い信頼性を兼ね備えたマイクロピペットです。 操作エレメンスを効率よく配置し、人間工学的デザインを採用することにより、手になじみやすく、容量変更やピペッティングのなどの操作を片手で簡単に行うことが可能です。 容量固定のよりよい安価な製品もございます。。
デジフィットフェザー マルチチャンネル8連 SIBATA(柴田科学)デジフィットフェザー マルチチャンネル8連SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-100XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-100XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度他メーカーの一般的なピペットチップに対応 E4-XLS+ 電動シングルピペット汎用タイプ
容量(μL)100最小目盛(μL)10アズワン品番64-3928-52
E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-100XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-100XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1本
12日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 E4-XLS+ 電動シングルピペットLTSタイプ
容量(μL)100最小目盛(μL)10アズワン品番64-3928-42
ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-100XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-100XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
33日以内出荷
スムースな操作感高精度他メーカーの一般的なピペットチップに対応 ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
容量(μL)100最小目盛(μL)10アズワン品番64-3927-98
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-100XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-100XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)100最小目盛(μL)10アズワン品番64-3927-87
汎用ピペットライト手動 SL-1000PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用ピペットライト手動 SL-1000PLMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
36,980税込40,678
1本
12日以内出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。※ピストンに腐食耐性素材を採用しています。 汎用ピペットライト手動SL-1000PL
容量(μL)1000最小目盛(μL)10アズワン品番64-3927-70
汎用ピペットライト手動 SL-100PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用ピペットライト手動 SL-100PLMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
36,980税込40,678
1本
12日以内出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 汎用ピペットライト手動SL-100PL
容量(μL)100最小目盛(μL)10アズワン品番64-3927-68
LTSピペットライト手動 L-100PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライト手動 L-100PLMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
36,980税込40,678
1本
12日以内出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 LTSピペットライト手動L-100PL
容量(μL)100最小目盛(μL)10アズワン品番64-3927-60
ピペットPALプラス シングル TGK(東京硝子器械)ピペットPALプラス シングルTGK(東京硝子器械)
36,900税込40,590
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
タイプシングルチャンネルオートクレーブの可否オートクレーブ可能(121℃/0.1MPa/20分)
ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)ニチペット エアー・容量可変タイプ 00-NARシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
世界最軽量級のボディとストロークを実現しました。本体丸ごとフルオートクレーブ可能です。カラフルでわかりやすい、8種の識別カラーです。プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止します。ボリュームインジケータが手前にあり、作業中でも容量の確認が容易です。10000μlでも軽い力でエジェクト可能です
質量(g)89.5容量範囲(μL)1000~10000目盛単位(μL)10アズワン品番4-2426-08識別色(容量識別) ホワイト
マイクロピペット IKA PETTE Vario IKAマイクロピペット IKA PETTE VarioIKA
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。
付属品校正証明書オートクレーブの可否
フィンピペット F3 三商フィンピペット F3三商
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
フィンピペット F2 三商フィンピペット F2三商
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
手動ピペット mLINE 三商手動ピペット mLINE三商
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
容量(μL)500-5000カラーコードグリーン適合チップスタンダードチップ(μl):5000最小目盛(μL)10正確度5000μl:0.50%2500μl:0.60%500μl:2.00%再現性(%)5000μl:0.20、2500μl:0.30、500μl:0.60
プロラインプラス 三商プロラインプラス三商
26,880税込29,568
1個
7日以内出荷
判別が簡単な最大容量表示。。手の温度を内部に伝えない構造なので、長時間の作業でも精度に影響を与えません。。左右どちらの手にもしっくりくるデザインです。。高い耐薬品性と優れたUV耐性を持ちます。。分解せずに本体をそのままオートクレーブにかけることができます。
マイクロピペット BRANDマイクロピペットBRAND
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷から93日以内出荷
ポジティブディスプレイスメント方式により高粘度の液体でも使用可能です。チップ内部のシールを上下することで液体を吸引、吐出します。
再現性(%)≦0.2精度(%)≦±0.5
ビオラモピペットお得セット VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットお得セットVIOLAMO(ビオラモ)
111,000税込122,100
1個
翌々日出荷
分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)分注器デジフィット AUP+SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
マイクロピペット Thermo Fisher ScientificマイクロピペットThermo Fisher Scientific
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
大型表示とシンプルな操作ボタンで、すばやく容易に設定できます。 右手でも左手でも対応できます。 軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリを採用しました。 チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。
ピペットの種類マイクロピペット
分注器ガラスデジフィット SIBATA(柴田科学)分注器ガラスデジフィットSIBATA(柴田科学)
56,980税込62,678
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
ITピペット TGK(東京硝子器械)ITピペットTGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)FKM-ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、ラック:PP
ニチペットエアー TGK(東京硝子器械)ニチペットエアーTGK(東京硝子器械)
42,900税込47,190
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
軽さを追求したピペット。容量1000μLで約70g。 5年間メーカー保証付き。(メーカー起因の不具合のみ保証) 容量モデル別に本体部にカラーで識別付きで、カラー識別はプッシュボタン、本体の2か所、容量別にすべてのカラーを変えています。 ハイパーブロアーシステム(2, 10, 20μL)により吐出性能が格段に向上し数μL吸引時のチップ内液残り解消。 本体丸ごとオートクレーブ可能。121℃、20分。 容量設定方法は可変式。
マイクロピペット