絞り込み
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • ケニス(1)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
容量(mL)
  • 0.1(1)
  • 1(5)
  • 1.2(8)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 100(1)
1目盛(mL)
  • 0.1
  • 0.000002(19)
  • 0.000001(5)
  • 0.00001(25)
  • 0.00002(34)
  • 0.00005(8)
  • 0.0001(45)
  • 0.0002(45)
  • 0.0005(20)
  • 0.001(42)
  • 0.002(21)
  • 0.005(22)
  • 0.01(38)
  • 0.02(39)
  • 0.05(3)
  • 0.2(5)
  • 0.5(9)
  • 1(10)
  • 2(3)
  • 10(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
0.1(1)
1(5)
1.2(8)
5(1)
10(2)
100(1)
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可 MMK SCIENTIFICマイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可MMK SCIENTIFIC
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・汎用チップ適合、オートクレーブ不可。
付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、英文取扱説明書、校正証明書チャンネル数1入数(本)1本
マイクロピペット(フィンピペット デジタル) Thermo Fisher Scientificマイクロピペット(フィンピペット デジタル)Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。
セロロジカルピペット ケニスセロロジカルピペットケニス
9,998税込10,998
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。
材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-1000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット SE4-1000XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1本
12日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度他メーカーの一般的なピペットチップに対応 E4-XLS+ 電動シングルピペット汎用タイプ
容量(μL)1000最小目盛(μL)100アズワン品番64-3928-55
E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-1000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+ 電動シングルピペット E4-1000XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
149,800税込164,780
1本
12日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 E4-XLS+ 電動シングルピペットLTSタイプ
容量(μL)1000最小目盛(μL)100アズワン品番64-3928-45
E4アジャスタブルスペーサー EA8-1200XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4アジャスタブルスペーサー EA8-1200XLSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
529,800税込582,780
1本
63日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 E4アジャスタブルスペーサー8チャンネル
容量(μL)1200最小目盛(μL)100アズワン品番64-3928-39
E4アジャスタブルスペーサー EA6-1200XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4アジャスタブルスペーサー EA6-1200XLSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
499,800税込549,780
1本
33日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易片手で素早くチップの間隔を変更可(9~19mm)チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 E4アジャスタブルスペーサー6チャンネル
容量(μL)1200最小目盛(μL)100アズワン品番64-3928-36
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-1200XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E12-1200XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
329,800税込362,780
1本
12日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット12チャンネル
容量(μL)1200最小目盛(μL)100アズワン品番64-3928-34
E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-1200XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット E8-1200XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1本
12日以内出荷
大型カラー液晶画面&ジョイスティックで、操作や設定が容易高精度独自のLTSシステムを採用。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 E4-XLS+LTS電動マルチチャンネルピペット8チャンネル
容量(μL)1200最小目盛(μL)100アズワン品番64-3928-28
LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA8-1200XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA8-1200XLSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1本
12日以内出荷
片手で素早くチップの間隔を変更可(9~14mm)チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー8チャンネル
容量(μL)1200最小目盛(μL)100アズワン品番64-3928-22
LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA6-1200XLS METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー LA6-1200XLSMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
片手で素早くチップの間隔を変更可(9~19mm)チューブからプレートへの移し替えなどのアプリケーションに最適。スムースな操作感独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 LTSピペットライトXLS アジャスタブルスペーサー6チャンネル
容量(μL)1200最小目盛(μL)100アズワン品番64-3928-19
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-1200XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L12-1200XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
289,800税込318,780
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット12チャンネル
容量(μL)1200最小目盛(μL)100アズワン品番64-3928-17
LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-1200XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット L8-1200XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
229,800税込252,780
1本
12日以内出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。 LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット8チャンネル
容量(μL)1200最小目盛(μL)100アズワン品番64-3928-11
ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-1000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-1000XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
61,980税込68,178
1本
7日以内出荷
スムースな操作感高精度他メーカーの一般的なピペットチップに対応 ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
容量(μL)1000最小目盛(μL)100アズワン品番64-3928-02
ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ LTSタイプ L-1000XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷
スムースな操作感高精度独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。 ピペットライトXLS+ LTSタイプ
容量(μL)1000最小目盛(μL)100アズワン品番64-3927-90
分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)分注器デジフィット AUP+SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
オートクレーブの可否設定方式プッシュボタン回転式
ITピペット TGK(東京硝子器械)ITピペットTGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷
材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)FKM-ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、ラック:PP
マイクロピペット