マイクロピペット :「空気」の検索結果
マイクロピペットとは、微量の液体や試薬を計量して取り分けることができる科学実験器具。ピペット本体に使い捨てのピペットチップを先端に取り付けて使い、別の液体に使うときは先端を捨てて、新しいものに取り替えることで液体の混合を防ぎます。計量できる量はピペットやチップによって異なるので、事前の確認が必要です。デジタルで計量の設定量を設定できるもの、連続してピペッチングできるもの、電動のもの、本体もオートクレーブで滅菌できるものなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
スプリング式ノーズコーンにより、チップを最小の力で最適な状態に装着できます(5mL、10mLタイプを除く)。
市販されているマイクロピペットの中でもトップクラスの軽量性を実現しています。
熱、酸、アルカリ、カビ、漂白、経年劣化、日光、磨耗への耐性にすぐれた有機ポリマーForton(R)をピストン部に使用しています。
丸ごとオートクレーブ可能です。
水溶液の正確なピペット操作のための空気置換式ピペット。
カラーコードイエロー
分注範囲(μL)200
チャンネル数1
1本
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
水溶液の正確なピペット操作のための空気置換式ピペット。
重量、滴定力の違いを実感してください:超軽量メカニカルピペットは、Eppendorf PhysioCare Conceptの厳しい基準に従って設計されており、手と腕の負担を制限します。
スプリングロードチップコーン(1 mLまでのすべてのピペットで使用可能)最小限のチップ取り付け力でストレスを軽減するのに役立ちます。
Eppendorf Research plusの低いチップ排出力(3.6 N)。
エタノールなどのさまざまな難しい液体でピペット操作するときや高所でピペット操作するときにピペット操作するときにピペットを数秒で調整してください。較正せずに工場調整値に戻せる。
除菌を確実にするために必要に応じてピペット全ピペットか下部のみオートクレーブ可能です。
色レッド
アズワン品番63-8456-16
1本
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
ピペット/ピペッター/スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。