絞り込み
適合ピペット(mL)
  • 100
  • 0.1~200(2)
  • 2(6)
  • 10(6)
  • 25(7)
ブランド
  • ケニス(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • BRAND(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • 三商(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • VITLAB(1)
  • DLAB(1)
  • レオナ(1)
  • bitstrong(1)
  • Blue-Ray Biotech(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットコントローラー ケニスピペットコントローラーケニス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。
付属品メンブレンフィルタ容量(mL)0.1~100
電動ピペッター Thermo Fisher Scientific電動ピペッターThermo Fisher Scientific
55,980税込61,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE
電動ピペッター ケニス電動ピペッターケニス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
電動ピペッター sartorius(ザルトリウス)電動ピペッターsartorius(ザルトリウス)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
ビオラモピペットフィラー VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモピペットフィラーVIOLAMO(ビオラモ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
電動ピペットのニュースタンダード!。ピペットを装着したままでも本体のみで自立可能!。吸引・吐出スピードは6段階で調整可能!。強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンに!(最速設定時)。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。バッテリー残量・速度設定値は画面でいつでも確認可能です。USB typeC採用でモバイルバッテリーなどでも充電・使用が可能です。
付属品フィルター×2個(1個は装着済)、シリコンアダプター×1個(装着済)、壁掛けホルダー、ACアダプター、充電用USBケーブル材質本体/PVDF(ポリフッ化ビニリデン)・ABS樹脂・ポリカーボーネート、フィルター/PTFE質量(g)約200電源リチウムイオン充電池(内蔵)またはACアダプター(付属)表示液晶(バッテリー残量・速度設定値)適合ピペット(mL)0.1~100アズワン品番4-5740-01
自立型ピペッター BlueSwan Blue-Ray Biotech自立型ピペッター BlueSwanBlue-Ray Biotech
38,400税込42,240
1個
当日出荷
自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
用途オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ)仕様付属品(μm):フィルター(0.2)材質本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン質量(g)180(電池含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属)適合ピペット(mL)1~100充電時間約4時間アズワン品番3-9255-01
ピペットコントローラ BRANDピペットコントローラBRAND(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)0.1~100仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200質量(g)95接続口径(Φmm)10
電動ピペッター NICHIRYO(ニチリョー)電動ピペッターNICHIRYO(ニチリョー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。
適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
ピペットフィラー Levo Plus DLABピペットフィラー Levo PlusDLAB
30,980税込34,078
1個
欠品中
強力なモーターで25mLのピペットを約5秒で満タンにできます。片手で容易に操作でき、充電中も使用可能です。6段階のスピード調節が可能です。吸引力の強い高速タイプ!
付属品交換用フィルター×1個、壁掛けホルダー、スタンド材質本体/PVDF・ABS樹脂・ポリカーボネート、フィルター/ポリエーテルサルフォン質量(g)約200電源リチウムイオン充電池(付属)またはACアダプター(付属)表示液晶、バッテリー残量・速度設定値適合ピペット(mL)0.1~100充電時間(時間)約2アズワン品番3-7038-11
BS電動ピペッター 0.1~100mL 自立スタンド付き bitstrongBS電動ピペッター 0.1~100mL 自立スタンド付きbitstrong
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
0.1~100mLのプラスチック製ディスポピペットやガラスピペットを挿し込んで使用できる充電式の電動ピペッターです。排出ボタンの押し込み方で重力排出モードと電動排出モードを切り替えられます。ボタン操作で排出スピードを調節できます。ピペットを挿したまま机に置けるスタンドアタッチメントが付属します。壁掛け用のホルダーが付属しています。
仕様排出方法:重力排出、電動排出付属品フィルター×2、充電用アダプター、充電ケーブル、スタンドアタッチメント、壁掛けホルダー質量(g)180電源充電式リチウムバッテリーフィルター内蔵:疎水性フィルター(孔径0.45μm)速度吸引:5mL/秒(6段階調節可)適合ピペット(mL)0.1~100プラスチックピペット、ガラスピペット、パスツールピペット充電時間(時間)バッテリー:2~3関連資料(5.93MB)バッテリー寿命断続的使用で約8時間(満充電時)
ピペットコントローラー VITLABピペットコントローラーVITLAB
96,980税込106,678
1個
6日以内出荷
適合ピペット(mL)0.1~100付属品PTEFフィルター×2、AC/DCアダプタートラスコ品番115-3069材質本体:ポリプロピレン(PP)分注範囲(mL)0.1~100
ピペットコントローラー レオナピペットコントローラーレオナ
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
適合ピペット(mL)0.1~100付属品0.2μm PTFEフィルター、AC/DCアダプタートラスコ品番115-1974材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン分注範囲(mL)0.1~100
ピペット・エイドXL 三商ピペット・エイドXL三商
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
従来のピペッターより軽量で取っ手が長く、腕を持ち上げなくてすむため、作業中の負担が軽減されます。。新ポンプにより静音性、稼働時間が向上しました。。吸引・吐出スピードは3段階に調節できます。。TCフィルターを内蔵。
容量(mL)使用ピペット:1~100付属品壁掛型ホルスター、交換用TCフィルター4ヶ全長(mm)250質量(g)227電源110V電池3.6VNiMH電池(充電型)
ピペットポンプ/電動ピペッター