絞り込み
適合ピペット(mL)
- 100
- 2(5)
- 10(4)
- 25(5)
ブランド
- 三商(2)
- ケニス(2)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- BRAND(1)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- VITLAB(1)
- レオナ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)

ピペットコントローラー
ケニス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷0.1~100mLまでの各種ピペットが使用できます。 メンブレンフィルタ内蔵で、液を吸い込み過ぎた際の本体への液体の流入を防ぎます。 オートクレーブ(121℃)可能です。付属品メンブレンフィルタ容量(mL)0.1~100
電動ピペッター
ケニス¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)仕様UV照射可質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
電動ピペッター
Thermo Fisher Scientific¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から3日以内出荷2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE適合ピペット(mL)1~100
電動ピペッター
sartorius(ザルトリウス)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。材質本体/ASA、PCフィルター疎水性0.45μm適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可電源アダプタ9VDC、200mA
BS電動ピペッター 0.1~100mL 自立スタンド付き
bitstrong(ビットストロング)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷0.1~100mLのプラスチック製ディスポピペットやガラスピペットを挿し込んで使用できる充電式の電動ピペッターです。排出ボタンの押し込み方で重力排出モードと電動排出モードを切り替えられます。ボタン操作で排出スピードを調節できます。ピペットを挿したまま机に置けるスタンドアタッチメントが付属します。壁掛け用のホルダーが付属しています。付属品フィルター×2、充電用アダプター、充電ケーブル、スタンドアタッチメント、壁掛けホルダー仕様排出方法:重力排出、電動排出質量(g)180電源充電式リチウムバッテリーフィルター内蔵:疎水性フィルター(孔径0.45μm)速度吸引:5mL/秒(6段階調節可)適合ピペット(mL)0.1~100プラスチックピペット、ガラスピペット、パスツールピペット充電時間(時間)バッテリー:2~3バッテリー寿命断続的使用で約8時間(満充電時)
ピペットコントローラ
BRAND(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200容量(mL)0.1~100質量(g)95接続口径(Φmm)10
電動ピペッター
NICHIRYO(ニチリョー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷軽量で握りやすく、スタンド不要な自立型ピペッターです。 UV照射対応でクリーンベンチ内での作業にも適しています。 満充電(4時間)で約1700回使用できます。付属品充電器、フィルタ×1電源AC100V・充電式本体質量(g)167適合ピペット(mL)1~100(差込口外径4.5~9mm)アズワン品番61-0007-74オートクレーブの可否対応(ノーズコーン・シリコンピペット・フィルタ)
ピペット・エイドXP
三商¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。付属品スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ長さ(mm)140質量(g)235電源(V)110適合ピペット(mL)1~100電池8.4V NiCd電池(充電型)
ピペット・エイドXL
三商¥85,980税込¥94,5781個6日以内出荷従来のピペッターより軽量で取っ手が長く、腕を持ち上げなくてすむため、作業中の負担が軽減されます。。新ポンプにより静音性、稼働時間が向上しました。。吸引・吐出スピードは3段階に調節できます。。TCフィルターを内蔵。付属品壁掛型ホルスター、交換用TCフィルター4ヶ全長(mm)250容量(mL)使用ピペット:1~100質量(g)227電源110V電池3.6VNiMH電池(充電型)
ピペットコントローラー
VITLAB¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷付属品PTEFフィルター×2、AC/DCアダプタートラスコ品番115-3069材質本体:ポリプロピレン(PP)分注範囲(mL)0.1~100適合ピペット(mL)0.1~100
ピペットコントローラー
レオナ¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷付属品0.2μm PTFEフィルター、AC/DCアダプタートラスコ品番115-1974材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン色白分注範囲(mL)0.1~100適合ピペット(mL)0.1~100