三商
ピペット・エイドXP
吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。
ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
付属品
スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ
長さ(mm)
140
質量(g)
235
電源(V)
110
適合ピペット(mL)
1~100
電池
8.4V NiCd電池(充電型)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78064695
4-040-101-J
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください