絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- モノタロウ(1)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- 三商(7)
- アズワン(3)
- DLAB(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- VITLAB(2)
- ケニス(2)
- レオナ(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- TRUSCO(1)
- DRUMMOND(ドラモンド)(1)
- BRAND(1)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- ICOMES(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- SP scienceware(1)

Easypet3
Eppendorf(エッペンドルフ)¥74,980税込¥82,4781本当日出荷Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100