絞り込み
適合ピペット(mL)
  • 100(2)
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(1)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • アズワン(3)
  • DLAB(3)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • VITLAB(2)
  • ケニス(2)
  • レオナ(2)
  • MMK SCIENTIFIC(2)
  • TRUSCO(1)
  • DRUMMOND(ドラモンド)(1)
  • BRAND(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • ICOMES(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • SP scienceware(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マクロピペットコントローラー 三商

    マクロピペットコントローラー

    三商
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • S1 Pipet Filler 三商

    S1 Pipet Filler

    三商
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
    付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PEバッテリー容量(mAh)2550
  • ピペットトップ 三商

    ピペットトップ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
  • ピペット・エイドXP 三商

    ピペット・エイドXP

    三商
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    吸引・吐出を3スピード(急速・中速・緩速)に設定できます。ノーズピース・ロック採用により、ピペットの脱落を防止。
    付属品スタンド、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター4ヶ長さ(mm)140質量(g)235電源(V)110適合ピペット(mL)1~100電池8.4V NiCd電池(充電型)
  • ピペット・エイドXL 三商

    ピペット・エイドXL

    三商
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷
    従来のピペッターより軽量で取っ手が長く、腕を持ち上げなくてすむため、作業中の負担が軽減されます。。新ポンプにより静音性、稼働時間が向上しました。。吸引・吐出スピードは3段階に調節できます。。TCフィルターを内蔵。
    付属品壁掛型ホルスター、交換用TCフィルター4ヶ全長(mm)250容量(mL)使用ピペット:1~100質量(g)227電源110V電池3.6VNiMH電池(充電型)
  • ピペットエイド用リフレッシュキット 三商

    ピペットエイド用リフレッシュキット

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    消耗部品を一気に交換することができるピペット・エイド(R) XP(73-1061)用のお得なキットです。。どなたでも簡単に交換できます。
    セット内容バッテリー、TCフィルター、TCガスケット、ラバーインサート
  • ピペットフィラー 三商

    ピペットフィラー

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    0.1~100mlのガラス及びプラスチック製ピペットの装着ができます。。スピード設定ダイアルでポンプスピードを調整できます。。フル充電で8時間の連続運転が可能です。。サンプルのオーバーフロー用フィルター付。。充電時期を示すLEDランプを搭載しています。。コレット部分はオートクレーブ可。
    付属品PTFEフィルター(0.2μm)、AC/Cアダプタ質量(g)240電源AC100V
ピペットポンプ/電動ピペッター