絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • 三商(7)
  • DLAB(3)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • VITLAB(2)
  • ケニス(2)
  • レオナ(2)
  • MMK SCIENTIFIC(2)
  • TRUSCO(1)
  • DRUMMOND(ドラモンド)(1)
  • BRAND(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • ICOMES(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • SP scienceware(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEWピペタス ジュニア アズワン

    NEWピペタス ジュニア

    アズワン
    42,900税込47,190
    1本
    12日以内出荷
    仕様手動ポンプ式対応ピペット/0.1~100ml(100mlはホールピペット)メンブランフィルター/0.2μm材質ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)質量(g)ピペット/130ポンプ/290アズワン品番2-452-31
  • EMマイスター NEWピペタス アズワン

    EMマイスター NEWピペタス

    アズワン
    105,800税込116,380
    1本
    3日以内出荷
    0.1~100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。 軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。 コードレスで長時間の作業が可能です。 吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。 容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。 カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。 本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。 0.2μmのPTFEメンブラ
    付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー)仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:5段階切換吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター/0.2μmセット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)デスクトップスタンド/シリコン電圧120VAC(充電アダプタ)質量(g)デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35電源NiMH(ニッケル金属水素)電池サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54アズワン品番2-5385-01
  • EMピペタス クラシック アズワン

    EMピペタス クラシック

    アズワン
    79,700税込87,670
    1本
    欠品中
    手のひらにフィットするデザインで、長いピペット作業の負担を軽減します。 精度の高いピペッティングを実現します。 カラーLED表示により、設定が一目で分かります。
    付属品本体/充電アダプター(120VAC)壁掛けホルダー/取付ねじセット仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:2段階切換(MAX/MIN)吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター:0.2μm(PTFE)材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)デスクトップスタンド/シリコン質量(g)本体/240デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35電源NiMH(ニッケル金属水素)電池サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54アズワン品番2-5714-21
ピペットポンプ/電動ピペッター