六価クロムLR用バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)3日以内出荷
低濃度六価クロム用バリデーター(標準液)液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
ポータブル項目別 吸光光度計 六価クロム HIシリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)3日以内出荷
仕様【受光部】シリコンフォトセル質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5測定方法ジフェニルカルバジド法分解能1μg/Lフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付データ記録件数自動で50データまで
六価クロムHR用バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)3日以内出荷
高濃度六価クロム用バリデーター(標準液)液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
水質検査キットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)3日以内出荷から32日以内出荷
簡易的な水質検査キットです。
Checker HC(六価クロム)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 六価クロムの測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち
運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。質量(g)64電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±5ppb ±測定値の4% @25℃分解能1ppb光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥39,578¥35,980