絞り込み
ブランド
  • HORIBA
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • カスタム(14)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
  • 東亜DKK(8)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(7)
  • Eutech(ユーテック)(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • TRUSCO(1)
  • CyberScan(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • ナリカ(1)
  • 堀場製作所(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水質検査・土壌検査関連(pH等) :「水漏れ検知器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ ToupH 電極 HORIBAマイクロ ToupH 電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
当日出荷
タフ電極の使いやすさを微量試料でも世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造鉛フリー計量法型式承認番号 S2329618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#300(KCl)pH範囲0-14
ISFET(半導体センサ)pH電極 HORIBAISFET(半導体センサ)pH電極HORIBA
71,980税込79,178
1本
当日出荷
ガラス不使用。先端平面上にセンサを配置し、応答部段差を100μm以下に。 固体表面のわずかな水分の測定が可能に 半導体センサの採用で破損の心配もありません。 シャーレなど底の浅い容器中の資料測定にも最適。 防水構造 センサ部交換式
用途寒天培地などのゲル状材料、食肉などの食品試料の表面測定に。布・紙などのシート状材料の評価に(純水などが必要です)。使用温度範囲(℃)0~60(センサ)、0~40(変換器)液絡部多孔性ポリエチレン焼結体pH範囲0~14
フィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pH・溶存酸素センサセット HORIBAフィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pH・溶存酸素センサセットHORIBA
279,800税込307,780
1セット
4日以内出荷
水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 172892ch同時測定可能
仕様【pH】測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)、精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH、校正点数:最大5点 【溶存酸素】測定範囲:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%、分解能:0.01mg/L、0.1%、精度(計器再現性):±2%(0~20.00mg/L、0~200.0%)、校正点数:2点 メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用セット内容本体WQ-320J(2chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、光学式溶存酸素センサ:300-D-2、大気校正キャップ、保護キャップ、取扱説明書、電池、キャリングケース電源単3形電池 4本本体質量(g)約320(電池を含まない)表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L)データメモリ10,000点防塵防水性能IP67相当アズワン品番63-6524-95
フィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pHセンサセット HORIBAフィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pHセンサセットHORIBA
129,800税込142,780
1セット
9日以内出荷
水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 17289
仕様メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用 メータ入力:マイクロUSB(B):USB電源供給用、プッシュプルコネクタ:センサ接続用 校正点数:最大5点 精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH 測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)セット内容本体WQ-310J(1chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、取扱説明書、電池、キャリングケース電源単3形電池 4本本体質量(g)約320(電池を含まない)測定範囲(pH)0.00~14.00、0.000~14.000表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)分解能0.01pH、0.001pH本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L)データメモリ10,000点防塵防水性能IP67相当アズワン品番63-6524-91
無補充型pHセンサーカートリッジ HORIBA無補充型pHセンサーカートリッジHORIBA
20,980税込23,078
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
内部液の補充が不要。日々の測定を、もっとスムーズに。内部液にはゲル状KClを充填。防水仕様※で浸せき測定が可能。センサ消耗時には、カートリッジ部分のみ交換するだけ。手間とコストを低減します。※水深1mで約30分浸せきしても故障しない。
フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBAフィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズHORIBA
86,800税込95,480
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×90×34機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000 点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
水質検査・土壌検査関連(pH等)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら