浸漬型pH電極 温度補償無しセムコーポレーション(1件のレビュー)当日出荷
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。
交換が容易な無補充型もラインナップ。
ポータブルテスターセムコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
pH/EC/温度を1台の計器で測定できます。(PC5)
pH/温度測定計器、EC/温度測定計器もございます。(PH5、EC5)
PH5、PH5SはオプションのORP電極を接続することでORPの測定も可能です。
測定物に突き刺して使用するニードル型pH計もございます。(pH5S)
自動校正、ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。
pH電極・EC電極は交換が可能です。電極が劣化しても交換して使用が可能です。(pH1以外のタイプ)
測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。(pH1以外のタイプ)
用途水処理の現場管理、植物工場の養液管理、熱帯魚などの水槽の水質管理、メッキ槽などのpH管理電源(V)DC3、単四電池×4本温度補償(℃)0~50.0防水保護等級IP67
EC標準液セムコーポレーション当日出荷
一定の数値を示すEC測定用標準液です。
25℃で1.41mS/cmを示す標準液をご用意しています。
数値の補正、確認にご使用ください。
500mlのポリ容器入りです。
pH標準液セムコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
pH4をオレンジに、pH7をグリーンに色分けしました。容器に移し換えたときにも、 pH4.01、pH6.86を間違えることがなくなります。
各種500mlのポリ容器入りです。
浸漬型pH電極 温度補償有り:6.8kΩセムコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。
交換が容易な無補充型もラインナップ。
仕様温度補償有り:6.8kΩRoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液粉末セムコーポレーション当日出荷から5日以内出荷
pH4.01、6.86、9.18標準液を簡単につくることができる袋入り粉末試薬です。
1袋分を500mlの純水に溶かすだけで、精度の高いpH標準液ができます。
投げ込み型pH電極セムコーポレーション当日出荷
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
交換が容易な無補充型。
仕様温度補償無しタイプ投げ込み型ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー支持具セムコーポレーション当日出荷から7日以内出荷
メンテナンス、工事を容易にする樹脂製のL型ホルダー支持具です。
差し込むだけで電極を固定でき、取り外しも引き抜くだけ。
樹脂内部はSUSボルト入りで強度を十分に確保。
また、中継器 CT-Bをねじ込むだけで簡単に取り付けできます。
セムクリーンPHセムコーポレーション当日出荷
pH電極に付着した油汚れやスケール分を除去する為に開発されたpH電極専用洗浄剤です。
使用法を良く読んでお使い下さい。
PCE-12M用 EC電極セムコーポレーション当日出荷
ECセンサー
温度(℃)0~50構造投げ込み型リード線(m)10材質(接液部)電極:チタン、ケース:PVC
インライン型pH電極セムコーポレーション当日出荷
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
交換が容易な無補充型です。
仕様温度補償無しタイプ流液型ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
浸漬型pH電極 温度補償有り:PT1000Ωセムコーポレーション当日出荷
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。
交換が容易な無補充型もラインナップ。
仕様温度補償有り:PT1000ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル濁度計 校正液セムコーポレーション¥18,980税込¥20,878
1本(100mL)
4日以内出荷から5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
ページ: 1/ 3
参照電極オーハウス税込¥20,878¥18,980