ROSS pH標準液キットThermo Fisher Scientific5日以内出荷
仕様●pH4.01標準液(赤)、pH7.00標準液(黄)、pH10.01標準液(青)、ROSS pH電極保存液(各475mL×1本)、pH電極保存ボトル×1本、クリーニング剤(60mL)アズワン品番67-6597-36
pH標準液キットThermo Fisher Scientific5日以内出荷
仕様●pH4.01標準液(赤)、pH7.00標準液(黄)、pH10.01標準液(青)、pH電極保存液(各475mL×1本)、pH電極保存ボトル×1本アズワン品番67-6597-37
pH複合電極Thermo Fisher Scientific6日以内出荷から63日以内出荷
コネクタが防水仕様になっています。
3-star、4-starシリーズのpH計あるいはイオン/pH計に適合します。
ORP標準液 475mL×1本Thermo Fisher Scientific7日以内出荷
仕様●容量:475mL×1本アズワン品番67-6597-35
ハンディ型濁度計 Orion AQUAfastThermo Fisher Scientific33日以内出荷
U.S.EPAメソッドとISO7027に対応する2種類のLED光源を搭載しています。
寸法(mm)86×240×55質量(g)500電源単3乾電池×4本(テスト用付属)分解能0 ~9.99NTU/0.01、10~99.9NTU/0.1、100~4000NTU/1光源白色LED光源・IR LED光源メモリー100データ測定レンジ0~4000NTU、EPA(0~2000NTU)防塵防水性能IP67サイズ(mm)セット内容標準キャリブレーションセット24バイアル×7個フィールドケース洗浄シリコンオイル布巾アズワン品番3-9865-01
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上型pH専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥76,978~¥69,980~
卓上型EC専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~
卓上型DO専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~