[EA776AG-20用]中心型ロングセンサーエスコ8日以内出荷
土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。
用途【EA776AG-20用】中心型センサー。材質PA・30%GF寸法(mm)35×35×160測定範囲pH2~12pH、温度0~80℃質量(g)40
[EA776AG-20用]中心型ショートセンサーエスコ8日以内出荷
土壌、肉、果物などの硬いものに刺して使用する事ができます。
用途【EA776AG-20用】中心型センサー。材質ABS寸法(mm)35×35×50測定範囲pH2~14pH、温度0~60℃質量(g)25
ペーハー計(土壌用)エスコ(1件のレビュー)翌日出荷
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。
液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。
正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。
バックライト機能付
土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。
※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)アズワン品番65-2217-31
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~