防水PHメーターエスコ取扱停止中
温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。
付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18
[PH10.01] 炭酸塩pH標準液エスコ¥3,650税込¥4,015
1袋(35mL×5袋)
翌日出荷
仕様●仕様:pH10.01 炭酸塩標準液●内容量:35mlアズワン品番65-2217-35
ペーハー計エスコ翌日出荷
測定範囲(pH)2.0/12.0仕様【標準液(別売)】EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-1寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個精度±0.6pH分解能(pH)0.1
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~