絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
  • Merck(メルクミリポア)(8)
  • ADVANTEC(6)
  • 横河電機(6)
  • ケニス(6)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(6)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(5)
  • HORIBA(4)
  • マザーツール(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • 東亜DKK(3)
  • MMK SCIENTIFIC(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • カスタム(2)
  • アイシス(2)
  • KRK(笠原理化工業)(2)
  • MACHEREY NAGEL(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水質検査・土壌検査関連(pH等) :「PH9」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー) bitstrongポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)bitstrong
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。・pH1~5点校正ができます。・標準溶液の独自定義ができます。・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。
用途以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。・飲料水、排水などの水質管理・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理・化学反応のpH制御・水耕栽培でのpH測定仕様-2000~2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度)付属品pH トリプル複合電極(E-301-QC )NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本3mol/L電極充填液30mL作成用KCL電極ハンガーシリコーンゴムカバーリストストラップACアダプターMicro USB Type-BケーブルUSB-DB25プリンターケーブルキャリングケース日本語取扱説明書質量(g)468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)94(pH電極)規格pH校正ポイント数:1~5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN電源内蔵リチウム充電池USBケーブル+DC5V ACアダプター温度測定範囲(℃)-5~110/解像度:0.1/精度:±0.2pH-2.00~20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH))機能温度補正:自動/手動インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)データ容量500セットオートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なしコネクタpH:BNC(Q9)温度:4ピン航空コネクターモード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
卓上pHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)リニューアルモデル bitstrong卓上pHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)リニューアルモデルbitstrong
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
・見やすい6.0インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができるタイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大50セットのデータ保存が可能です。・pH1~3点校正ができます。・IP54防塵防水仕様とダストカバーで不意に液体がかかっても安心です。
用途・飲料水、排水などの水質管理・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理・化学反応のpH制御・医薬品製造や研究開発でのpH測定管理その他【pH校正ポイント数/準拠規格】1~3/NIST(1.68、4.01、7.00、10.01pH)、【pH測定範囲/分解能/精度(pH)】-2.00~18.00/0.01/±0.01、【温度測定範囲/解像度/精度(℃)】-5~110/0.1/±0.2、【酸化還元電位測定範囲/解像度/精度(mV)】-1999~1999/1mV/ ±0.1%(全範囲)付属品pHトリプル複合電極(E-301-QC、充填液用KCl粉末付き) / NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)各1本(50mL) / 多機能電極ホルダー(REX-5) / ダストカバー / ACアダプター / 日本語取扱説明書寸法(mm)350×285×220(本体)質量(kg)0.8(本体)電源ACアダプター(AC100V 50/60Hz、出力DC20V)機能【温度補正】自動/手動読取自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定データ容量50セットオートパワーオフ0(なし)~50分まで5分ピッチコネクタpH:BNC(Q9) / 温度:4ピン航空コネクター
ph値特集
おすすめ人気ランキング
水質検査・土壌検査関連(pH等)