ストライプ・pH試験紙(PEHANON)MN(MACHEREY-NAGEL)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。
各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。
有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。
プラスチックケース入り。
仕様プラスチックケース入長さ(mm)100幅(mm)11タイプストライプ
ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)(ロールタイプ)MN(MACHEREY-NAGEL)当日出荷から翌々日出荷
2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。
中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。
使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
寸法(幅Wmm×長さLm)10mm幅×5m巻幅(mm)10長さ(m)5タイプロールタイプ
スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)用 詰替用MN(MACHEREY-NAGEL)当日出荷
7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。
使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
仕様個別包装・各巻にカラースケール付タイプロールタイプ標準変色表間隔詰替用商品タイプ詰替用
スリーバンド・pH試験紙(TRITEST)(ロールタイプ) 詰替用MN(MACHEREY-NAGEL)当日出荷
3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。
目盛間隔の中間値も容易に推測できます。
Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
アズワン品番2-346-03幅(mm)10mmタイプロールタイプ長さ(m)5mpH測定有効範囲1.0~11.0標準変色表間隔詰替用(2-346-01用)商品タイプ詰替用
フッ素試験紙 FLUORIDE Test PaperMN(MACHEREY-NAGEL)当日出荷
サンプル溶液中のフッ化物やフッ化物イオン(F-)の有無を検出し、定量半定量測定はできません。
桃色試験紙は溶液滴下箇所に黄白色のスポットが現れます。
測定範囲(pH)1以下仕様検出限界:20mg/LのF-長さ(mm)70幅(mm)20アズワン品番63-5645-03
フッ素試験紙MN(MACHEREY-NAGEL)7日以内出荷
サンプル溶液や地下水のフッ化物イオン(F-)の半定量測定を行うことができる試験紙です。 付属の6%塩酸を加えた溶液にセルロース桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。
寸法(mm)Φ25のディスク測定範囲(mg/L)0-2-5-10-20-50-100=ppm測定値(測定可能pH値)pH1未満
ツーバンド・pH試験紙(DUOTEST)(ロールタイプ) 詰替用MN(MACHEREY-NAGEL)12日以内出荷
2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。
中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。
使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
アズワン品番2-345-08幅(mm)10mm幅タイプロールタイプ長さ(m)5m巻pH測定有効範囲1.0~12.0標準変色表間隔1.0~12.0 詰替用商品タイプ詰替用
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
ページ: 1/ 3
最高最低温度計佐藤計量器製作所税込¥3,850¥3,500