ラコムテスターpH計(防水型)CyberScan12日以内出荷
読みとりやすい大表示画面(27×21mm)です。
センサー部の交換が可能です。
USA・NIST校正液規格に対応しています。
自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
測定範囲(pH)-1.0~15.0付属品校正用錠剤(pH4・7各10錠)、ストラップ質量(g)90電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定精度±0.1pH温度補償自動温度補償寸法(Φ×mm)38×165校正3点(USA:pH4.0、7.0、10.0またはNIST:pH4.01、6.86、9.18)測定温度(℃)なし防水仕様IP67アズワン品番1-4094-21
ラコムテスター ORP計CyberScan12日以内出荷
大きなLCD搭載のため、読みやすく広範囲な情報を表示します。
-999 ~ 1000 mVまでの拡張された測定幅。
IP67防水規格準拠の水の上にも浮揚する軽いテスター。
ユーザー自身でセンサー交換可能です。
ダブルジャンクション電極で長い電極寿命を実現。
プッシュボタン式で校正や測定など簡単に操作が可能。
オートパワーオフ機能で使用しない場合は自動的に電源が切れます。
ホールド機能を使用すると読取値が一時的に保持されます。
自己診断機能で簡単にトラブルシューティングを実施。
プラチナバンドセンサーは早い計測と的確なパフォーマンス。
用途電気メッキ洗浄タンク、スイミングプール、化学処理、シアン化物破棄、クロム酸還元など
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上型pH専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥76,978~¥69,980~
卓上型EC専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~
卓上型DO専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~