6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRK(笠原理化工業)DPD法残留塩素計
発色試薬は粉末パック試薬1種類のみ。生活防水構造で結露、腐食性ガスにも強い構造です。オートパワーオフ、自己診断機能付き。
付属品測定セル2個、遊離残留塩素試薬100回分、5mlスポイト、ケース 質量(g)約290 電源単4形アルカリ乾電池4個 測定範囲(mg/L)0.00~5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38 測定対象遊離残留塩素/全残留塩素 分解能(mg/L)0~3:0.01 3~5:0.1
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲0.00~1100度(3レンジ切替) 測定精度(%)(100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内 分解能(0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度 表示液晶3.1/2桁 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 付属品モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース 外形寸法(mm)88×174×65 質量(g)約310 アズワン品番1-8674-01
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷

KRK(笠原理化工業)高濃度有効塩素計
殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。試薬による発色を吸光光度法により測定します。
仕様受光部:フォトダイオード 付属品測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1 寸法(mm)75×180×38 測定範囲0~500mg/L 電源単4電池×4(付属) 分解能1mg/L 検水量5mL 光源LED
1個(1個)
89,980 税込98,978
8日以内出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
散乱光量を測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。
付属品濁度標準液(10度/30mL 100度/30mL) 測定セル×4 キャリングケース 寸法(mm)88×174×65 測定範囲0.00~1100度 3レンジ自動切換え 質量(g)310 電源単4電池×4(付属) 測定精度±2%以内(100度以下/FS) ±3%以内(1000度以下/FS) 分解能0.01度/0.00~10.99度 0.1度/11.0~109.9度 1度/110~1100度
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

光源にLED、受光部にフォトダイオードを配置し、吸光光度法で測定を行う溶存オゾン計です。 ●殺菌・消毒などの工程において、液中に溶存しているオゾンを3mg/Lの高濃度まで測定できます。
付属品測定用セル2本、試薬100回分、スポイト、ケース、ブラシ 寸法(mm)75×180×38 質量(g)290 電源単4アルカリ電池×4、オートパワーオフ 測定範囲(mg/L)0.00~3.00 測定方式発色試薬による吸光光度法、県水量5mL 分解能0.01mg/L
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器 DP/HOCL-2Z
1台の測定器で低濃度残留塩素と高濃度有効塩素を精度よく測定します。 低濃度残留塩素を0.05~2mg/Lまで9段階に測定します。 高濃度有効塩素を10~150mg/Lまで9段階に測定します。
測定項目残留塩素 測定濃度範囲(mg/L)(高濃度)10/20/30/40/50/60/80/100/150(標準比色盤A)、(低濃度)0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 DPD(標準比色盤A) 仕様●標準構成:比色測定器、DPD比色盤(A)枚、高濃度塩素比色盤(A)1枚、角型比色セル(蓋付)2本、DPDバック試薬(遊離測定用50回分)、高濃度有効塩素測定試薬(50回分)、携帯ケース
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷