水質検査・土壌検査関連(pH等) :「堀場 導電 率 計」の検索結果
耐薬品性と耐温度性に優れた接液部材質の電極で低濃度から高濃度までの液体の導電率を高精度で測定できる導電率計です。
SI単位(mS/m、S/m)と旧単位(μS/cm、mS/cm)を切り替えて測定できます。
寸法(mm)75×38×180
質量(g)約290
電源単4アルカリ電池×3(付属)
精度導電率:各測定レンジの最小表示±1digit 塩分換算値:0.01%±1digit 温度:0.1℃±1digit
防水性IP66(電極接続時)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。