水質検査・土壌検査関連(pH等) :「温度計 校正」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRK(笠原理化工業)イオン計
自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正 付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど 測定範囲C:0~2000mg/L mV:0~±1000mV 質量(g)本体:約300 電極:約100 電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付 分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L) 1mg/L(100~2000mg/L) mV:1mV 温度補償自動温度補償 測定対象遊離塩素イオン 大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm 繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L) ±5mg/L以内(100~2000mg/L)
1台(1台)
199,800 税込219,780
3日以内出荷

KRK(笠原理化工業)イオン計
自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。 最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。 防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
付属品標準液/電極内部液/イオン強度調整剤(ISAB)/スポイト/ビニールカバー/ストラップ/など 寸法(mm)70×170×36 質量(g)約290(本体)、約105(電極) 電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付 ケーブル長(m)1 分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L)、1mg/L(100~2000mg/L)、mV:1mV 温度補償自動温度補償 繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L)、±5mg/L以内(100~2000mg/L)
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)