水質検査・土壌検査関連(pH等) :「透視度計 デジタル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。プローブ型で投込測定または採水測定可能。透視度と吸光度の2項目を測定可能。
測定範囲透視度:2.0~200cm 吸光度:0.000~2.000Abs/60mm
質量(g)(本体)約270/乾電池含む、(プローブ)約250
電源単4アルカリ乾電池3個
ケーブル長(m)2
測定方式レンズ集光式透過光測定
再現性±3%FS以内(一定条件で)
分解能透視度:0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)、吸光度:0.001Abs
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×170×36
測定波長近赤外線(880nm)
プローブ径(Φmm)25×270
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
近赤外光で外部光の影響が少ないデジタル表示の透視度計です。
デジタル表示なので、目視による測定で起きやすい測定者による読み取りのバラツキがありません。
付属の簡易校正フィルタにより、校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能です。
付属品衝撃防止ゴムカバー/ケース/測定容器(PVC)/簡易校正フィルタ
寸法(mm)48×32×320
質量(g)約300
電源単5電池×4(付属)
再現性±3%(FS)以内(一定条件で)
測定原理レンズ集光式透過光測定
測定波長近赤外光 880nm
測定範囲(cm)2.0~200
水温(℃)2~40(測定)
1個
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。近赤外光で外部光の影響が少なく、昼夜、曇り、晴れ、天候を選ばず測定可能。簡易校正フィルター標準付属で校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能。
質量(g)約300
電源単5アルカリ乾電池4個
測定方式レンズ集光式透過光測定
再現性±3%FS以内(一定条件で)
分解能0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×320
測定波長近赤外線(880nm)
測定範囲(cm)2.0~200
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)300
アズワン品番61-3376-08
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。
一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。
又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。
更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲0.00~1100度(3レンジ切替)
測定精度(%)(100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内
分解能(0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度
表示液晶3.1/2桁
使用電池単4アルカリ乾電池×4本
付属品モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース
外形寸法(mm)88×174×65
質量(g)約310
アズワン品番1-8674-01
1台
¥119,800
税込¥131,780
33日以内出荷
深さ50cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)500
アズワン品番61-3376-09
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。