絞り込み
ブランド
- 横河電機
- モノタロウ(9)
- A-Gas Japan(42)
- ADVANTEC(38)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(580)
- HORIBA(堀場製作所)(264)
- KRK(笠原理化工業)(90)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
- REX[科学研究・開発用品](55)
- SIBATA(柴田科学)(59)
- TGK(東京硝子器械)(82)
- アズワン(161)
- カスタム(53)
- ケニス(62)
- セムコーポレーション(54)
- マクセル(345)
- 共立理化学研究所(63)
- 宮本理研工業(62)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(347)
- 鈴研(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ポータブルpH計本体+KCl無補給型電極 0.75mケーブル
横河電機¥87,980税込¥96,7781個当日出荷安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。仕様接続可能検出器:PH92SN、【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)測定範囲(℃)pH/0.00~14.00 pH、温度/0~80 ※KCl 無補給形で検出器ケーブルを含めて検出器 全体を水没させる場合は0~50適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト温度補償自動、手動機能pHと液温を同時表示、電極感度診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)導電率測定液:50 μS/cm以上校正pH/自動(NIST, USA:最大5点、DIN:最大6点)、温度/手動(1点)繰返し性【本体のみの模擬入力】pH/±0.01 pH ±1 digit表示範囲(℃)pH/-2.00~16.00 pH、温度/-10.0~120.0電池寿命約500時間周囲温度(℃)0~45材質(接液部)pH検出器/KCI無補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)、PVC(ケーブル)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)KCI補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)アズワン品番2-6358-21
ポータブル導電率計
横河電機¥109,800税込¥120,7801個当日出荷安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。仕様接続可能検出器:SC92SN、【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)測定範囲導電率(最小~最大レンジ)/(純水用検出器接続時)0-2.00 μS/cm~0-200.0 μS/cm(一般用検出器接続時) 0-20.00 μS/cm~0-200.0 mS/cm(高耐食性検出器接続時)0-20.00 μS/cm~0-200.0 mS/cm(高濃度用検出器接続時)0-200.0 μS/cm~0-2.000 S/cm、抵抗率/0.001 MΩ・cm~40.0 MΩ・cm(純水用検出器の場合)温度:0~80 ℃(検出器組み合わせ)※検出器全体を水没させる場合は0~50℃質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)電池寿命:約500時間適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト機能導電率または抵抗率と液温を同時表示、電極良否診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)測定対象水溶液の導電率または抵抗率表示桁数導電率/最大4桁(自動レンジ切替)、抵抗率/最大4桁温度補償(℃)0.00~10.00 %/(基準温度換算は15~30 で設定可能)校正導電率/抵抗率/自動(最大2点)・手動(最大5点)、温度/手動(1点)繰返し性【本体と検出器の組み合わせ】導電率フルスケールの±2 %(ただし、一般用検出器における0-200 mS/cmレンジの場合はフルスケールの±5 %)表示範囲(℃)【温度】-10.0~120.0周囲温度(℃)0~45材質(接液部)純水用検出器/SUS316(電極エレメント)、ポリプロピレン樹脂(絶縁部検出器ボディ)、フッ素ゴム(Oリング)、PVC(ケーブル)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)、一般用検出器/チタン(検出器電極)、ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、カバー)、フッ素ゴム(Oリング)、PVC(ケーブル)、ポリフェニレンサルファイト樹脂(くびれ部)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)、高耐食性/高濃度用検出器/ガラス(検出器ボディ)、白金黒(電極エレメント)、PVC(ケーブル)、シリコーンゴム(検出器シール部)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、エポキシ樹脂(検出器内部充填剤)アズワン品番2-6357-21
パーソナルSCメーター
横河電機¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から12日以内出荷タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応 見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍 小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求 各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ質量(g)220外形寸法(mm)150×61×42電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付きケーブル長(m)0.75表示デジタル液晶表示分解能抵抗率:0.1MΩ・cm分解能(℃)0.1機能データメモリ(300点)、 時刻アラーム測定対象水溶液中の導電率電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)レンジ切替自動/手動表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ周囲温度(℃)0~50防水仕様保護等級(IP67)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム時刻アラーム商品タイプ電極分解能(%)導電率:フルスケールの0.05
PH91用予備電極 KCl無補給型 0.75mケーブル
横河電機¥27,980税込¥30,7781個当日出荷安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ケーブル長(m)0.75アズワン品番2-6358-31
ポータブルpH/ORP計本体+KCl補給型電極 0.75mケーブル
横河電機¥94,980税込¥104,4781個翌々日出荷安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ワンタッチ校正ボタンなど使いやすさを追求しました。仕様【温度確度】本体のみの模擬入力/ ±0.5 ℃±1 digit、検出器組み合わせ/±1.0 ℃(0~70 ℃)、±1.3 ℃(70℃を超える場合)、接続可能検出器:PH92SN、OR92SN測定範囲pH/0.00~14.00pH、ORP/-2000~2000mV、温度/0~80 ℃※KCl 無補給形で検出器ケーブルを含めて検出器。全体を水没させる場合は0~50 ℃質量(g)約230 (乾電池、検出器を除く)外形寸法(mm)約H160×W80×D40 (突起部含まず)電源アルカリ乾電池(単3×2本)、可変時間式オートパワーオフ機能付き(1~30分)適合規格CE、RCM、KC構造IP67表示デジタル液晶表示+バックライト温度補償自動、手動測定対象水溶液中の水素イオン濃度(pH)または酸化還元電位(ORP)導電率測定液:50 μS/cm以上校正pH/自動(NIST, USA:最大5点、DIN:最大6点)、温度/手動(1点)機能:pHまたはORP(mV)と液温を同時表示、電極感度診断機能、安定性判断機能、データメモリ(500件)表示範囲pH/-2.00~16.00pH、ORP/-2000~2000 mV(-999~999 mVでは小数点以下1桁)、温度/-10.0~120.0 ℃繰返し性【本体のみの模擬入力】pH/±0.01 pH ±1 digit、ORP/読み値の±0.3 %(-999.9~999.9 mVでは±0.3 mV)電池寿命約500時間周囲温度(℃)0~45材質(接液部)pH検出器/KCI無補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)、PVC(ケーブル)、硬質ポリエチレン(グリップ)、ナイロン6(コードブッシング)、KCI補給形複合pH検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、 シリコーンゴム(検出器シール部)ORP検出器/KCI補給形複合ORP検出器:ポリプロピレン樹脂(検出器ボディ、保護カバー)、 ガラス(ガラス電極、測温抵抗体保護管)、セラミックス(液絡部)、シリコーンゴム(検出器シール部)、白金(電極)アズワン品番2-6358-22
PH92用 KCl補給型 0.75mケーブル
横河電機¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ケーブル長(m)0.75
ポータブル導電率計電極 SC92SNシリーズ
横河電機¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。ケーブル長(m)0.75
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら