ツインCONDメーターⅡplus
TDS換算測定も可能なLAQUAtwin電気伝導率計です。
4極式のセンサーを新たに採用。電極の汚れの影響を受けにくく、安定した測定が可能です。
平面センサーへの滴下測定方式なので、微量サンプル(0.12mL~)で測定が可能です。
バックライト液晶を搭載。暗い場所でも測定値の確認が可能です。
標準液も入るコンパクトな専用ケースが付属。保管にも持ち運びにも適しています。
安心の防水・防塵構造(IP67相当)
- 付属品
- スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)
- 測定範囲
- 導電率/0~199.9mS/cm、TDS/0~9900ppm
- 電源
- CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
- 本体
- 164×29×20(突起部を除く) / 50g(電池を除く)
- 分解能
- 【導電率】10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm、【TDS】10~99.9ppm:0.1ppm、2100~999ppm:1ppm、31000~9990ppm:10ppm
- 温度表示
- 0~50℃/0.1℃
- 校正
- 最大4点(84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm)
- 使用環境
- 5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
- アズワン品番
- 3-9331-11
- 防水性
- IP67相当
- 内容量
- 1式
注意
※従来のセンサー(S070、1-3020-31)および処理液(514-20、65-0509-39)はご使用になれません。※多点校正でご利用の場合は、標準液は別売りとなります。
本体 の新着商品
カテゴリ
























