コンパクトTDSテスターMilwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
CD97/CD600/CD610はTDS(総溶解固形物)/ppmを測定します。 <br />水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。<br />工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。<br />自動温度補正 (ATC)機能付き。<br />バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。<br />簡単な手動1点校正。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
コンパクト導電率(EC)テスターMilwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
CD601/CD611は導電率(EC)/μS/cmを測定します。 <br />水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。<br />工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。<br />自動温度補正 (ATC)機能付き。<br />バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。<br />簡単な手動1点校正。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ORPテスターPRO(ATC/防水IP65/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
ORPと温度を測定します(自動温度補正機能付き)。<br />プールやあらゆる用途に最適な測定範囲範囲 (±1000 mV/-5.0 ~ 60℃)。<br />単位はmV です。<br />工場出荷時に校正済み (必要に応じて校正できます)。<br />交換可能な電極 Mi57P。<br />IP65の完全防水<br />約300時間使用可能(1.5V/LR44)電池×4個取付済み)
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。<br />水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。<br />工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 <br />シンプルな自動、1点校正。<br />交換可能な電極 Mi59P。<br />IP65の完全防水。<br />バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
3-in-1 pH/ORPテスターMAXMilwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
pH/ORP/温度が測定できる防水 3-in-1 テスター。<br />拡張された pH 測定範囲 (-2.0 pH~16.0 pH) で、±0.05 pHおよび±2 mVという優れた精度。<br />大きなデジタルデュアルLCD読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。<br />軽量で持ち運び可能。<br />シンプルな自動 1 点または 2 点校正。<br />メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造pH電極。<br />250 時間以上のバッテリー寿命 (1.5V/LR44×4個取付済み)。<br />IP65の完全防水。<br />交換可能な pH 電極 Mi58P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 <br />大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 <br />軽量で持ち運びに便利です。<br />簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。<br />シンプルな自動 1 点または2点校正。<br />ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。<br />IP65の完全防水。<br />バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pH600 コンパクトpHテスターMilwaukee(ミルウォーキー)当日出荷
pH測定範囲0.0~14.0pH、デジタル LCD 読み出しによる高速で正確な測定結果。 <br />軽量・小型で持ち運びに便利。<br />簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬させたのち静かに撹拌し、測定値が安定するまで待つだけです。<br />トリマーを使用した簡単な手動 1 点校正。 <br />pHセンサーを保護し、立てて保管する際に電極が濡れた状態を保つための保護キャップ。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)当日出荷から4日以内出荷
大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。<br />拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。<br />軽量でポータブル。<br />簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。<br />シンプルな自動 1 点または 2 点校正。<br />メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。<br />IP65の完全防水。<br />連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。<br />交換可能な pH 電極 Mi56P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。<br />見やすい液晶表示。<br />水族館やプールなどに最適な測定範囲。<br />ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。<br />工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。<br />バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。<br />手動、トリマーによる1点校正。<br />IP65の完全防水。<br />TDS 電極は交換可能。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
導電率と温度を測定します(自動温度補正機能付き)。<br />水産養殖、水耕栽培などに最適な測定範囲。<br />単位はμS/cm、mS/cm の2バリエーションです。<br />工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 <br />手動、トリマーによる1点<br />交換可能な電極。<br />IP65の完全防水。<br />連続使用時間が約250時間のバッテリー寿命(1.5V電池×3個付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)4日以内出荷
大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。<br />極めて高い pH 精度。<br />軽量で持ち運び可能。<br />簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。<br />簡単な手動による 1 点または 2 点校正。<br />メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。<br />IP65の完全防水。<br />連続1500 時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。<br />交換可能な pH 電極 MA73600。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
ページ: 1/ 3