水質検査・土壌検査関連(pH等) :「測定器」の検索結果
関連キーワード
測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
仕様遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/L
セット内容測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース
寸法(mm)115×55×107
質量(g)260
アズワン品番4-6379-01
1セット
¥7,440
税込¥8,184
翌々日出荷
1箱(50包)
¥1,190
税込¥1,309
翌々日出荷
1個
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃
分解能pH/0.01、温度/0.1℃
仕様ペンタイプ
付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース
種別本体
寸法(mm)29×14×148
質量(g)43
電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定項目pH・℃
精度pH/±0.01、温度/±1.0℃
機能オートパワーオフ(10分)
校正3点(pH4.01・6.86・9.18)
防塵防水性能IP57
アズワン品番1-062-01
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌々日出荷
種別交換用pHセンサーのみ
アズワン品番1-062-11
1個
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)
測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃
質量(g)180
電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
精度±0.01pH±1digit
サイズ(mm)本体/65×120×31
アズワン品番1-2815-01
防水IP57
1個
¥42,010
税込¥46,211
当日出荷
型番30281896
アズワン品番1-5101-32
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
1本
¥2,990
税込¥3,289
5日以内出荷
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本
寸法(mm)164×29×20(突起部除く)
質量(g)約50(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
測定方式ガラス電極法
機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能
防水保護等級IP67相当
pH・導電率計ともに高い精度で測定が行えます(再現性pH:±0.001+1digit導電率:±0.5%FS±1digit)。
1台でpH・ORP(別売センサー必要)・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度が測定できます。
高精度測定のハイエンドモデル!
寸法(mm)240×235×103
質量(kg)約1
測定範囲pH/-2.000~19.999、ORP/±1999.9mV、導電率(EC)/0~2000.0Sm/cm(自動レンジ切替)、TDS/0mg/L~100g/L(自動レンジ切替)、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ、温度/-10~+110℃
電源AC100V (ACアダプター)
測定項目pH・導電率・TDS・塩分濃度・抵抗率・温度
表示分解能pH/0.1/0.01/0.001pH、ORP/0.1mV、導電率(EC)/0.01/0.1/1uS/cm・0.01/0.1mS/cm、TDS/0.01/0.1/1mg/L・0.01/0.1g/L、塩分/0.01/0.1/1ppt・0.01/0.1ppt、温度/0.1℃
校正点数(導電率):1~4点(自動)
計器再現性pH/±0.001pH±1digit、ORP(mV)/±0.03%F.S±1digit、導電率/TDS/塩分濃度/±0.5%F.S±1digit、温度/±0.4℃±1digit
防塵防水性能IP54
コネクタ(電極)pH・導電率(EC)/BNC、温度/RCA
アズワン品番4-4971-01
1個
¥214,000
税込¥235,400
当日出荷
耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。温度センサーが電極先端部にあるため、温度安定が早く、測定時間を短縮できます。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
1個
¥36,000
税込¥39,600
当日出荷
1個
¥9,650
税込¥10,615
当日出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ測定のみ
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
本体サイズ(mm)120×60×58
アズワン品番4-2453-01
1台
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
仕様校正証明書付●最先端シリコンチップISFET pH計S2K333の無料貸出しを始めました。ご返却送料はお客様負担になります。(レターパックライトでお送り頂けます。)●★測定範囲(℃):/0~50●分解能:1℃●測定再現性(pH/℃):±0.01/±1●★入数:1個●測定方式:シリコンマイクロpHセンサー・オンチップ温度センサー●非ガラス電極●使用温度範囲:5~40℃●電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)●機能:自動1点、2点校正・自動温度補償・オートパワーオフ・各種自己診断●サイズ:142×28×15mm●重量:42g●生活防水構造●付属品:pH4.0・6.9標準液・テスト用電池1個・微量サンプル採取キット●※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
測定範囲(pH)2~12
分解能0.01
アズワン品番2-8841-22-20
校正証明書一般校正
1個
¥64,900
税込¥71,390
9日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。
測定範囲(pH)-2.000~19.999
分解能0.001
アズワン品番1-054-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥105,500
税込¥116,050
9日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ簡易メモリ付(20件)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
本体サイズ(mm)120×60×58
アズワン品番4-2453-02
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥94,900
税込¥104,390
10日以内出荷
卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。
サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)
表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。
小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様点検検査書付
付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)
材質交換用シャーレ:PS
質量(kg)0.6(電池含む)
測定範囲0~1.00Aw
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)120×60×58
測定方式静電容量式湿度センサー
測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時
分解能0.01Aw
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。