水質検査・土壌検査関連(pH等) :「濁度計」の検索結果
関連キーワード
ワンタッチで校正を自動的に行います。
大型ディスプレーで見やすいです。
測定範囲0~2000NTU
測定方法ISO7027非対称投下散乱光方式準拠
仕様サンプル温度範囲:0~50℃
付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU(各60mL)、サンプルバイアル(10mL)×7個、専用キャリングケース、ライトシールドキャップ、シリコンオイル、不織布ワイパー
寸法(mm)68×155×46
質量(g)200
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
精度0~500NTU/0.1NTUまたは±2%rdg±1digitの大きい方、501~2000NTU/±3%rdg±1digit
再現性0.01NTUもしくは表示値の±1%
分解能0.01NTU(0~19.99NTU)、0.1NTU(20~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)
保護等級IP67
機能オートレンジ
光源赤外線放射ダイオード(波長800μm)
アズワン品番1-6941-21
1台
¥208,000
税込¥228,800
12日以内出荷
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー)
付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。
寸法(mm)90×203×80
測定範囲濁度/0-1000NTU
容量(mL)サンプル:18
質量(g)385
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目濁度
再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方
測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)
分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU
機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
光源赤外線放射ダイオード(波長860nm)
防塵防水性能IP67
アズワン品番4-358-21
誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様●ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類●読取モード:基本モード・TruReadモード●本体データ保存:200組
質量(g)385
電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター)
測定精度±2%+0.02NTU
測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)
測定範囲(N)0~1000TU
分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)
校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)
液晶表示TFTカラー液晶
アズワン品番4-4861-11
繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
1セット
¥18,200
税込¥20,020
93日以内出荷
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。
上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。
大型カラー液晶で視認性に優れています。
校正セルセットが標準で付属しています。
その他本体データ保存:200組
寸法(mm)90×203×80
測定範囲0~1000NTU
質量(g)385
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター)
測定精度±2%+0.02NTU
測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)
分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100~1000NTU)
校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)
モード(読取)基本モード・TruReadモード
液晶表示TFTカラー液晶
アズワン品番4-4861-01
繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
1台
¥213,000
税込¥234,300
当日出荷
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様入数:6本入 測定範囲:0~1000NTU 測定方法:90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 分解能:0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 測定精度:±2%+0.02NTU 繰返し再現性:測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方) 読取モード:基本モード・TruReadモード 校正:5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 校正用セルセット付属 ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類 本体データ保存:200組 液晶表示:TFTカラー液晶 電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) 3.7Vリチウムイオン電池内蔵 重量:385g
アズワン品番4-4861-13
1本(6本)
¥9,790
税込¥10,769
翌々日出荷
1セット
¥18,200
税込¥20,020
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。