18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水質-化学的酸素要求量指数の測定(ST-COD)-小型密閉管法(ISO 15705:2002)に対応したリアクターです。
仕様●ユーザー設定範囲:(温度)30~200℃、(時間)1~999分●温度精度/安定性(℃):±2/±1●設定プログラム数:最大8件(標準設定6件+ユーザー設定2件) 寸法(mm)190×310×120 質量(kg)5.1 電源110V 50/60Hz 350W 安全装置温度過昇防止機能 機能予熱モード アズワン品番4-6636-01 適合寸法(mm)バイアル:Φ16/25本
1台
143,000 税込157,300
12日以内出荷

FSC(R)認証紙製の環境に優しい計量皿で、計量ボートや薬包紙の代替で使用可能です。210℃までの耐熱性があり、試料を加熱するアプリケーションにも対応しています。BGvv/HACCP/FDAに準拠したISO9002認証施設で製造されています。
仕様取得認証:FSC(R)認証/ISO14001-Environmental policy/BRC/IOP認証/ISO9001認証 材質耐油性FSC(R)認証ミックス紙(FDA21 CFR176.170/CFR176.180適合) 耐熱温度(℃)210
1パック(500枚)ほか
7,490 税込8,239
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ちやすい薄型設計で、サンプルに傷をつけずに観察することができます。透明度が高いアクリル板を採用しています。水中観察だけでなく、昆虫や土中観察にもお使いいただけます。
1個
7,090 税込7,799
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー) 付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。 寸法(mm)90×203×80 測定範囲濁度/0-1000NTU 容量(mL)サンプル:18 質量(g)385 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目濁度 再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方 測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°) 分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU 機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 光源赤外線放射ダイオード(波長860nm) 防塵防水性能IP67 アズワン品番4-358-21 誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚 測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃ 質量(g)180 電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度 精度±0.30mg/L 型番AS720 サイズ(mm)本体/65×120×31 アズワン品番1-2813-01 商品タイプレンタル品はこちら 防水IP57
1個
80,860 税込88,946
当日出荷

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ測定のみ 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 本体サイズ(mm)120×60×58 アズワン品番4-2453-01
1台
87,900 税込96,690
当日出荷

透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。
1個
18,700 税込20,570
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,190 税込4,609
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。持ち運びに便利なロータイプです。
仕様耐水温(℃):50 材質PMMA(アクリル) 板厚(mm)5
1個
13,300 税込14,630
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
仕様耐水温(℃):50 材質PMMA(アクリル) 板厚(mm)5
1個
16,900 税込18,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。 サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分) 表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。 小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様点検検査書付 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 材質交換用シャーレ:PS 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)120×60×58 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw
1台
99,000 税込108,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。999件のメモリ記録が可能で、USBケーブルを利用し、記録したCSVファイルを取り出すことができます。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプログ記録可(999件) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 本体サイズ(mm)120×60×58 アズワン品番4-2453-03
1台
104,000 税込114,400
10日以内出荷

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ簡易メモリ付(20件) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 本体サイズ(mm)120×60×58 アズワン品番4-2453-02 商品タイプレンタル品はこちら
1台
94,900 税込104,390
10日以内出荷

1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定方式:DPD法。残留塩素を6段階で(0.05~1.0mg/Lまで)簡易に測定ができます。DPD試薬Sは粉末状のため、水に溶けやすく素早く測定できます。コンパクトなケースにセット内容が収納でき持ち運びに便利です。
仕様遊離残留塩素測定域:0.05・0.1・0.2・0.4・0.7・1.0mg/L セット内容測定器、比色セル 2本、DPD試薬S 1箱(50包)、ケース 寸法(mm)115×55×107 質量(g)260 アズワン品番4-6379-01
1セット
7,440 税込8,184
12日以内出荷

ワンタッチで校正を自動的に行います。 大型ディスプレーで見やすいです。
測定範囲0~2000NTU 測定方法ISO7027非対称投下散乱光方式準拠 仕様サンプル温度範囲:0~50℃ 付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU(各60mL)、サンプルバイアル(10mL)×7個、専用キャリングケース、ライトシールドキャップ、シリコンオイル、不織布ワイパー 寸法(mm)68×155×46 質量(g)200 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 精度0~500NTU/0.1NTUまたは±2%rdg±1digitの大きい方、501~2000NTU/±3%rdg±1digit 再現性0.01NTUもしくは表示値の±1% 分解能0.01NTU(0~19.99NTU)、0.1NTU(20~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 保護等級IP67 機能オートレンジ 光源赤外線放射ダイオード(波長800μm) アズワン品番1-6941-21
1台
208,000 税込228,800
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング