ウォーターテスターⅡタクミナ6日以内出荷
残留塩素とpHの両方を測定可能。遊離残留塩素は上水試験法に準じたDPD法を、pH測定はBTB法を用いています。
便利なハンディタイプで簡易水道・プール・食品工場・浴場など、いつでもどこでも簡単に測定できます。
セット内容テスター本体、DPD試薬(残留塩素用)×約100回分、BTB試薬(pH用)×約30回分、ソフトケース測定範囲遊離残留塩素:0.1~3.0mg/L、pH:66~7.8
デジタル残留塩素テスタータクミナ予約販売
一台で遊離塩素・全塩素濃度を測定できる、残留塩素テスターです。
付属品セル×2 一般用遊離残留塩素DPD分包試薬×100包 ハンドストラップ×1 アルカリ乾電池(単3型)×4本寸法(mm)66×175×54.5質量(g)約310(本体)電源単3アルカリ乾電池×4本測定範囲(mg/L)0.00~5.00分解能0.01(mg/L)繰返し性±0.02mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.3mg/L(2.00~5.00mg/L)
デジタル残留塩素テスター DCT-01タクミナ7日以内出荷
安心の防水仕様です(IP65)。
99件分の測定値を記録するメモリ機能、結合塩素探知機能(遊離塩素測定時)、ゼロ校正機能(キャリブレーション)付き。
電池残量警告、バックライト、オートパワーオフ機能付き。
用途浴場のレジオネラ対策に。食品工場、化学工場などでの塩素濃度管理に。水道水・受水槽の水質チェックに。プール、温泉の水質チェックに。測定範囲0.00~5.00mg/L測定対象水道水、プール水、浴場水、温泉水、受水槽、食品・化学工場用水測定項目遊離塩素、全塩素測定原理DPD試薬による吸光光度法(2波長式)使用環境0~50℃(相対湿度:0~90%)結露しないこと本体寸法(mm)175×66×54.5H本体質量(g)約310電源単4アルカリ電池4個付属品セル:2個、試薬:一般用遊離塩素測定 DPD分包試薬(100回分)、電池:単4アルカリ電池4個、ハンドストラップ:1本、取扱説明書:1部
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~