絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(441)
  • 東亜DKK(375)
  • マクセル(345)
  • HORIBA(246)
  • アズワン(169)
  • KRK(笠原理化工業)(83)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
  • 宮本理研工業(62)
  • ケニス(61)
  • SIBATA(柴田科学)(59)
  • 共立理化学研究所(58)
  • 鈴研(57)
  • セムコーポレーション(56)
  • カスタム(55)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • エスコ(45)
  • A-Gas Japan(43)
  • ADVANTEC(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH標準液 500mL TGK(東京硝子器械)pH標準液 500mLTGK(東京硝子器械)
1,290税込1,419
1本
当日出荷
容量(mL)500
ユニバーサルpH試験紙 roll TGK(東京硝子器械)ユニバーサルpH試験紙 rollTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5
補充用試薬 高濃度残留塩素 30mL TGK(東京硝子器械)補充用試薬 高濃度残留塩素 30mLTGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
TGK品番238-80-63-12品名高濃度残留塩素試薬 30mL(スポイト付)
PEディスポ地下水サンプラー TGK(東京硝子器械)PEディスポ地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
4,390税込4,829
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000タイプPE製ディスポタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
ストリップpH試験紙 TGK(東京硝子器械)ストリップpH試験紙TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個(100枚)
当日出荷から15日以内出荷
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、 一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
仕様プラスチックケース入り長さ(mm)83幅(mm)5
Fine透視度計用比色管のみ TGK(東京硝子器械)Fine透視度計用比色管のみTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
摘要ガラス製目盛付きメーカー比色管のみ
Fine透視度計 アクリルスタンド付き TGK(東京硝子器械)Fine透視度計 アクリルスタンド付きTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
材質(本体)ガラス
DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1 TGK(東京硝子器械)DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
649税込714
1箱(50錠)ほか
当日出荷から3日以内出荷
錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ錠剤使用期限2年
井戸用採水器 IS-200 TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-200TGK(東京硝子器械)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200TGK品番919-80-70-01型式IS-200全長(mm)600径(Φmm)Φ30
Fine透視度計用ゴム管・ピンチコックセット TGK(東京硝子器械)Fine透視度計用ゴム管・ピンチコックセットTGK(東京硝子器械)
439税込483
1組
当日出荷
ガラス製、目盛付き。
比較電極内部液 RE-4 500mL TGK(東京硝子器械)比較電極内部液 RE-4 500mLTGK(東京硝子器械)
1,990税込2,189
1本
当日出荷
pH値-容量(mL)500
過酢酸(PAA)試験紙 50枚入 TGK(東京硝子器械)過酢酸(PAA)試験紙 50枚入TGK(東京硝子器械)
3,090税込3,399
1箱
当日出荷
過酸化水素試験紙 100枚入 TGK(東京硝子器械)過酸化水素試験紙 100枚入TGK(東京硝子器械)
6,590税込7,249
1箱
当日出荷
液中の過酸化水素濃度を測定します。 ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
DPD残留塩素測定用粉末試薬 TGK(東京硝子器械)DPD残留塩素測定用粉末試薬TGK(東京硝子器械)
749税込824
1箱(50包)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
粉末タイプは、錠剤と比べ「水」に溶けやすく、発色がとてもきれいです。 そのためスピーディーな判定が可能です。
タイプ粉末使用期限1年
地下水サンプラー用PPワイヤー TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー用PPワイヤーTGK(東京硝子器械)
5,190税込5,709
1巻
6日以内出荷
適合本体地下水サンプラー
補充用試薬 高濃度残留塩素 100mL TGK(東京硝子器械)補充用試薬 高濃度残留塩素 100mLTGK(東京硝子器械)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
TGK品番238-80-63-13品名高濃度残留塩素試薬 100mL
pH計プリンター用紙 P000119 TGK(東京硝子器械)pH計プリンター用紙 P000119TGK(東京硝子器械)
9,490税込10,439
1個
6日以内出荷
型式P000119TGK品番606-66-01-20品名プリンター用紙20巻入
地下水サンプラー TGK(東京硝子器械)地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)
27,900税込30,690
1本
4日以内出荷から50日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
界線スライド S6116 100枚 TGK(東京硝子器械)界線スライド S6116 100枚TGK(東京硝子器械)
11,100税込12,210
1個
10日以内出荷
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-14厚さ(mm)1.0~1.2品番S6116品種横線、枠なし小箱入数(枚)100
井戸用採水器 IS-600 TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-600TGK(東京硝子器械)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600TGK品番919-80-70-03型式IS-600全長(mm)600径(Φmm)Φ50
塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付 TGK(東京硝子器械)塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1組
当日出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付)測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
ストリップpH試験紙 TGK(東京硝子器械)ストリップpH試験紙TGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1箱(100枚)
6日以内出荷
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片をポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
長さ(mm)83長幅(mm)5幅タイプストリップ
防水導電率電極 9382-10D TGK(東京硝子器械)防水導電率電極 9382-10DTGK(東京硝子器械)
36,200税込39,820
1個
5日以内出荷
型式9382-10D仕様pH測定範囲:0~14pHTGK品番726-66-35-49カスタニー適合機種・用途防水型電率
ORP防水電極 9300-10D TGK(東京硝子器械)ORP防水電極 9300-10DTGK(東京硝子器械)
24,100税込26,510
1個
4日以内出荷
型式9300-10D仕様pH測定範囲:0~14pHTGK品番726-66-35-48カスタニー適合機種・用途温度付き防水ORP
Fine透視度計 スタンド付 TGK(東京硝子器械)Fine透視度計 スタンド付TGK(東京硝子器械)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。 底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。 すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。
適合アクリルスタンド付きセット内容比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚
水質測定器用 BTB液 20mL TGK(東京硝子器械)水質測定器用 BTB液 20mLTGK(東京硝子器械)
1,090税込1,199
1本
6日以内出荷
容量(mL)20適合約40回分
Fine 極細pHガラス複合電極 TGK(東京硝子器械)Fine 極細pHガラス複合電極TGK(東京硝子器械)
31,900税込35,090
1台
102日以内出荷
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl使用温度範囲(℃)0~60抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)ケーブル長(m)5キャップベークキャップケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)電極Ag-Agcl端子BNC
ユニバーサルpH試験紙 book TGK(東京硝子器械)ユニバーサルpH試験紙 bookTGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1箱(20枚×10冊)
4日以内出荷から10日以内出荷
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しています。 1枚ずつ切り離して使用し20枚綴り毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
仕様プラスチックケース入り長さ(mm)60幅(mm)10
地下水サンプラー用ワイヤー巻取器 TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー用ワイヤー巻取器TGK(東京硝子器械)
30,900税込33,990
1個
6日以内出荷
TGK品番007-80-71-27適合本体地下水サンプラー
地下水サンプラー用PTFEワイヤー TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー用PTFEワイヤーTGK(東京硝子器械)
11,400税込12,540
1巻
6日以内出荷
適合本体地下水サンプラー
地下水サンプラー ボムタイプ TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー ボムタイプTGK(東京硝子器械)
124,900税込137,390
1本
6日以内出荷
分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。
採水量(mL)500TGK品番007-80-71-16材質SUS316タイプボムタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ66×300
先端チップ TGK(東京硝子器械)先端チップTGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
補充用試薬 高濃度残留塩素 500mL TGK(東京硝子器械)補充用試薬 高濃度残留塩素 500mLTGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
TGK品番238-80-63-14品名高濃度残留塩素試薬 500mL
補充用試薬 PH試薬 BTB 500mL TGK(東京硝子器械)補充用試薬 PH試薬 BTB 500mLTGK(東京硝子器械)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
成分BTB溶液TGK品番238-80-63-17
補充用試薬 PH試薬 BTB 100mL TGK(東京硝子器械)補充用試薬 PH試薬 BTB 100mLTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
TGK品番238-80-63-16品名pH試薬(B.T.B)100mL
補充用試薬 DPD粉末試薬100回分 TGK(東京硝子器械)補充用試薬 DPD粉末試薬100回分TGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
TGK品番238-80-63-11品名DPD粉末試薬 100回分
水質比色測定器 残留塩素・PH TGK(東京硝子器械)水質比色測定器 残留塩素・PHTGK(東京硝子器械)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-03測定範囲(mg/L)0.1~2.0測定項目(pH)残留塩素・pH
水質比色測定器 残留塩素 DPD法 TGK(東京硝子器械)水質比色測定器 残留塩素 DPD法TGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分付属
TGK品番238-80-63-01測定範囲(mg/L)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
水質比色測定器 高濃度残留塩素 TGK(東京硝子器械)水質比色測定器 高濃度残留塩素TGK(東京硝子器械)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、 本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-02測定範囲(mg/L)10 20 30 50 80 100 120 150 200 300
水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PH TGK(東京硝子器械)水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PHTGK(東京硝子器械)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-04測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
水質検査・土壌検査関連(pH等)