カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(8)
- マクセル(345)
- 東亜DKK(302)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(294)
- HORIBA(堀場製作所)(152)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(74)
- SIBATA(柴田科学)(58)
- ケニス(57)
- REX[科学研究・開発用品](55)
- カスタム(52)
- KRK(笠原理化工業)(50)
- A-Gas Japan(42)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(33)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(32)
- 佐藤計量器製作所(30)
- SKC(環境測定)(26)
- アズワン(25)
- 共立理化学研究所(25)
- セムコーポレーション(23)
- ブランドをもっと見る

ユニバーサルpH試験紙 roll
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5
Fine透視度計用比色管のみ
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から3日以内出荷各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。摘要ガラス製目盛付きメーカー比色管のみ
井戸用採水器 IS-200
TGK(東京硝子器械)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。TGK品番919-80-70-01型式IS-200全長(mm)600径(Φmm)Φ30採水量(mL)200
Fine透視度計 アクリルスタンド付き
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠材質(本体)ガラス
水質比色測定器 高濃度残留塩素
TGK(東京硝子器械)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、 本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 PH試薬 60回分付属TGK品番238-80-63-02測定範囲(mg/L)10 20 30 50 80 100 120 150 200 300
界線スライド S6118 100枚
TGK(東京硝子器械)¥20,900税込¥22,9901個33日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-16厚さ(mm)1.0~1.2品番S6118品種格子線、枠なし小箱入数(枚)100
界線スライド S6117 50枚
TGK(東京硝子器械)¥24,900税込¥27,3901個49日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-15厚さ(mm)1.0~1.2品番S6117品種格子線、枠付き小箱入数(枚)50
界線スライド S6114 100枚
TGK(東京硝子器械)¥11,100税込¥12,2101個49日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-12厚さ(mm)1.0~1.2品番S6114品種縦線、枠なし小箱入数(枚)100
井戸用採水器 IS-400
TGK(東京硝子器械)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。TGK品番919-80-70-02型式IS-400全長(mm)600径(Φmm)Φ40採水量(mL)400
水質比色測定器 残留塩素・PH
TGK(東京硝子器械)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属TGK品番238-80-63-03測定範囲(mg/L)0.1~2.0測定項目(pH)残留塩素・pH
水質比色測定器 残留塩素 DPD法
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分付属TGK品番238-80-63-01測定範囲(mg/L)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PH
TGK(東京硝子器械)¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属TGK品番238-80-63-04測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
界線スライド S6116 100枚
TGK(東京硝子器械)¥11,100税込¥12,2101個10日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-14厚さ(mm)1.0~1.2品番S6116品種横線、枠なし小箱入数(枚)100
界線スライド S6115 50枚
TGK(東京硝子器械)¥20,400税込¥22,4401個33日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-13厚さ(mm)1.0~1.2品番S6115品種横線、枠付き小箱入数(枚)50
界線スライド S6113 50枚
TGK(東京硝子器械)¥20,400税込¥22,4401個33日以内出荷水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-11厚さ(mm)1.0~1.2品番S6113品種縦線、枠付き小箱入数(枚)50
井戸用採水器 ISM-400
TGK(東京硝子器械)¥96,980税込¥106,6781個6日以内出荷細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。TGK品番919-80-70-04型式ISM-400全長(mm)750径(Φmm)Φ40採水量(mL)400
井戸用採水器 IS-600
TGK(東京硝子器械)¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。TGK品番919-80-70-03型式IS-600全長(mm)600径(Φmm)Φ50採水量(mL)600
ロビボンド残留塩素測定器 J型
TGK(東京硝子器械)¥124,000税込¥136,4001個6日以内出荷英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。仕様J型錠剤:DPDNo.1、No.3各100錠付きTGK品番968-80-63-01ディスク3/40J塩素測定範囲(mg/L)0.1~2.0
ロビボンド残留塩素・PH測定器 2-B型
TGK(東京硝子器械)¥177,000税込¥194,7001個6日以内出荷英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。仕様錠剤:DPDNo.1、No.3、フェノールレッド各100錠付きTGK品番968-80-63-04測定範囲(pH)6.8~8.4塩素測定範囲(mg/L)0.1~2.0
TOX-90/90i用標準電極
TGK(東京硝子器械)¥49,900税込¥54,8901個6日以内出荷応答速度が速く、安定性にすぐれたポーラログラフ方式のセンサーを採用しました。ガルバニックセル方式センサーに見られる、電解液や測定極の汚れによる感度劣化が非常に少なく高精度な測定ができます。TGK品番600-80-75-05型式OX90-3N温度補償(℃)標準添付電極DOmg/L測定範囲―
温度補正電極 NT-220
TGK(東京硝子器械)¥14,900税込¥16,3901個8日以内出荷温度による電極の起電力の変化を自動補正します。TGK品番692-66-39-09型式NT-220寸法(Φ×Lmm)6×220
抗生物質検定用AAディスク 6Φ
TGK(東京硝子器械)¥6,498税込¥7,1481個24日以内出荷円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。TGK品番996-44-22-01直径(Φmm)6品名AAディスク入数(枚)1000
抗生物質検定用AAディスク 13Φ
TGK(東京硝子器械)¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。TGK品番996-44-22-02直径(Φmm)13品名AAディスク入数(枚)1000
溶存酸素電極 OE-570BA
TGK(東京硝子器械)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷型式-OE-570BA。防水構造(JIS C 0920準拠)。 測定方法-隔膜式ガルバニ電池法・付加機能-データメモリー機能(300データ)・オートホールド機能・インターバル機能・時計機能・外部プリンター接続機能・RS232C出力・アナログ出力・電源ACアダプター(オプション)接続・測定範囲-(一般仕様)0~19.99mg/L、0~199%・(高濃度仕様)0~50.0mg/L、0~500%・オプション隔膜セット使用時・温度-0~50.0℃・標準付属品-溶存酸素センサー”キャルメモ”OE-270AA用途無流速測定対応用TGK品番606-80-75-18
防水導電率電極 9382-10D
TGK(東京硝子器械)¥36,200税込¥39,8201個8日以内出荷仕様pH測定範囲:0~14pHTGK品番726-66-35-49型式9382-10Dカスタニー適合機種・用途防水型電率
ORP防水電極 9300-10D
TGK(東京硝子器械)¥24,100税込¥26,5101個8日以内出荷仕様pH測定範囲:0~14pHTGK品番726-66-35-48型式9300-10Dカスタニー適合機種・用途温度付き防水ORP