絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(5)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(282)
  • 東亜DKK(231)
  • HORIBA(201)
  • アズワン(89)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(72)
  • マクセル(62)
  • REX(39)
  • セムコーポレーション(37)
  • カスタム(35)
  • エスコ(28)
  • ケニス(28)
  • 佐藤計量器製作所(26)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(25)
  • TOKO(東興化学研究所)(24)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(24)
  • マザーツール(22)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(20)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水質検査・土壌検査関連(pH等) :「タイ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fine 極細pHガラス複合電極 TGK(東京硝子器械)Fine 極細pHガラス複合電極TGK(東京硝子器械)
31,900税込35,090
1台
102日以内出荷
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl使用温度範囲(℃)0~60抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)ケーブル長(m)5キャップベークキャップケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)電極Ag-Agcl端子BNC
地下水サンプラー ボムタイプ TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー ボムタイプTGK(東京硝子器械)
124,900税込137,390
1本
6日以内出荷
分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。
採水量(mL)500TGK品番007-80-71-16材質SUS316タイプボムタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ66×300
地下水サンプラー TGK(東京硝子器械)地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)
27,900税込30,690
1本
4日以内出荷から50日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
PEディスポ地下水サンプラー TGK(東京硝子器械)PEディスポ地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
4,390税込4,829
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000タイプPE製ディスポタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
温度補正電極 NT-220 TGK(東京硝子器械)温度補正電極 NT-220TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1個
6日以内出荷
温度による電極の起電力の変化を自動補正します。
TGK品番692-66-39-09型式NT-220寸法(Φ×Lmm)6×220
pH測定用電極 GST-2411C TGK(東京硝子器械)pH測定用電極 GST-2411CTGK(東京硝子器械)
45,900税込50,490
1個
7日以内出荷
※ガラスボディー
用途有機溶媒用型式GST-2411C適合HM-10~14PTGK品番606-66-01-35
PHメータ デジタル HM-20J TGK(東京硝子器械)PHメータ デジタル HM-20JTGK(東京硝子器械)
139,000税込152,900
1個
7日以内出荷
GシリーズはGMP/GLP対応(校正属歴作成/電極交換警告機能)。G用pHセンサーにメモリー内蔵(校正データを電極自身がメモリー)。RS232C標準装備(HM-20Jを除く)。ワンボタン標準液自動校正。※WM-50EGの価格は電極・標準液を含みません。また測定範囲は使用する電極によります。
型式HM-20J仕様(Gシリーズ)・pH測定範囲:0~14pH・分解能:0.01pH(0.001pH:HM-60G)・温度測定範囲:0~100℃・pH・温度同時表示・ORP測定範囲:0~±2000mV(HM-60G:0~±2000.0mV)TGK品番606-66-01-02摘要DC電源対応、マニュアルpH計
Fine 白金ORP複合電極 TGK(東京硝子器械)Fine 白金ORP複合電極TGK(東京硝子器械)
21,780税込23,958
1本
23日以内出荷から102日以内出荷
測定範囲±2000mV使用温度範囲(℃)0~60内部液3.3mol kcl温度補償なしケーブルフジクラ 1m端子BNCキャップ段付きベーク仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
Fine pH複合電極 TGK(東京硝子器械)Fine pH複合電極TGK(東京硝子器械)
19,800税込21,780
1本
17日以内出荷から102日以内出荷
測定範囲pH0~pH14使用温度範囲(℃)0~60内部液3.3mol kcl温度補償なし仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
複合電極 B型端子付 TGK(東京硝子器械)複合電極 B型端子付TGK(東京硝子器械)
19,700税込21,670
1本
3日以内出荷
pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。 コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。 電極の交換は端子を差込むだけで済みます。
適合pHガラス複合電極使用温度範囲(℃)0~60寸法(mm)Φ8×L225
塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付 TGK(東京硝子器械)塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1組
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付)測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
ダイヤル式水質測定器 TGK(東京硝子器械)ダイヤル式水質測定器TGK(東京硝子器械)
18,900税込20,790
1台
6日以内出荷
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。 DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。 適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
DPD残留塩素測定用粉末試薬 TGK(東京硝子器械)DPD残留塩素測定用粉末試薬TGK(東京硝子器械)
749税込824
1箱(50包)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
粉末タイプは、錠剤と比べ「水」に溶けやすく、発色がとてもきれいです。 そのためスピーディーな判定が可能です。
タイプ粉末使用期限1年
DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1 TGK(東京硝子器械)DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
649税込714
1箱(50錠)ほか
当日出荷から3日以内出荷
錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ錠剤使用期限2年
DPD法簡易型遊離残留塩素測定器 錠剤 TGK(東京硝子器械)DPD法簡易型遊離残留塩素測定器 錠剤TGK(東京硝子器械)
8,490税込9,339
1台
10日以内出荷
簡易型でリーズナブルな取り扱いやすいタイプです。
測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/Lセット内容色 見本ボックス×1、丸型セル×3DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1(50錠)×1収納用ビニールケース×1
TPX-90si標準PH/ORP電極 TGK(東京硝子器械)TPX-90si標準PH/ORP電極TGK(東京硝子器械)
29,900税込32,890
1個
6日以内出荷
型式GRMT90測定範囲 ORPTGK品番600-80-78-05仕様標準添付電極
防水導電率電極 9382-10D TGK(東京硝子器械)防水導電率電極 9382-10DTGK(東京硝子器械)
36,200税込39,820
1個
5日以内出荷
型式9382-10D仕様pH測定範囲:0~14pHTGK品番726-66-35-49カスタニー適合機種・用途防水型電率
pH計プリンター用紙 P000119 TGK(東京硝子器械)pH計プリンター用紙 P000119TGK(東京硝子器械)
9,490税込10,439
1個
6日以内出荷
型式P000119TGK品番606-66-01-20品名プリンター用紙20巻入
ORP防水電極 9300-10D TGK(東京硝子器械)ORP防水電極 9300-10DTGK(東京硝子器械)
24,100税込26,510
1個
4日以内出荷
型式9300-10D仕様pH測定範囲:0~14pHTGK品番726-66-35-48カスタニー適合機種・用途温度付き防水ORP
水質検査・土壌検査関連(pH等)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら