水質検査・土壌検査関連(pH等) :「ベーラー採水器」の検索結果

水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000 タイプPE製ディスポタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
1本ほか
4,390 税込4,829
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
1本
27,900 税込30,690
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-400
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400 TGK品番919-80-70-02 型式IS-400 全長(mm)600 径(Φmm)Φ40
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-200
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)200 TGK品番919-80-70-01 型式IS-200 全長(mm)600 径(Φmm)Φ30
1個
40,900 税込44,990
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 ISM-400
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)400 TGK品番919-80-70-04 型式ISM-400 全長(mm)750 径(Φmm)Φ40
1個
79,900 税込87,890
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-600
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600 TGK品番919-80-70-03 型式IS-600 全長(mm)600 径(Φmm)Φ50
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

1巻
5,190 税込5,709
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。
採水量(mL)500 TGK品番007-80-71-16 材質SUS316 タイプボムタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ66×300
1本
124,900 税込137,390
6日以内出荷