先端チップTGK(東京硝子器械)5日以内出荷から6日以内出荷
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。
分解洗浄が可能です。
ディスポパウダーサンプラー50TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。金具は溶接のため、分解・洗浄が出来ない構造でコンタミを防ぎます。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
チューブ外径(Φmm)210全長(mm)520材質HDPE
ポケットパウダーサンプラーTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。
ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。
分解、洗浄が可能です。
採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリーブ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
材質アルミ本体寸法(mm)25×880容量(mL)25本体質量(kg)1.2
スリーブパウダーサンプラーTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。
延長棒(SS-SSSE100/-SSSE150)を連結すれば最大6mまで採取延長ができます(総重量にご注意ください)。
ロッド、延長棒とチャンパーはネジ固定式のため、工具なしで簡単に着脱できます。
オールSUS316製で、ロッド、延長棒と分解・洗浄可能なチャンバー各2サイズあります。
分解洗浄が可能です。
ロッド延長棒とチャンバーは別売です。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
電極ホルダーセムコーポレーション税込¥16,478~¥14,980~