水質検査・土壌検査関連(pH等) :「実験器具」の検索結果
水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
関連キーワード
商品豆知識
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、
変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り
幅(mm)7
長さ(m)5
下水などの濁度を測定する透視度計です。底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより、透視度を知ることができます。JIS K-0102に準拠しています。
ガラス管Φ35mm、5mm目盛、硬質1級、ゴム管はさみ付
架台プラスチック製、黒色、白色円板付
外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。排水の検査にご使用いただけます。
測定回数10回(1箱あたり)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。