水質検査・土壌検査関連(pH等) :「硫酸」の検索結果
水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
関連キーワード
商品豆知識
鉛/硫酸塩(Pb+2)用ISE電極
用途メッキ槽に含まれる鉛イオン、および滴定用
測定範囲M:0.1~1×10-6、mg/L:0.21~20700
ケーブル長(m)1
測定範囲(pH)4~7
測定物質鉛/硫酸塩
温度測定範囲(℃)0~80
材質(ボディ)エポキシ樹脂
電極棒径(Φmm)12
電極ハーフセル、個体
電極長H(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
16日以内出荷
用途メッキ槽に含まれる鉛イオン
測定範囲0.1~1×10-6(M)
材質(本体)PEI
測定範囲(mg/L)0.21~20700
ケーブル長(m)1
pH測定有効範囲4~7pH
測定物質Pb+2
温度測定範囲(℃)0~80
電極形式固体
電極寸法(mm)長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥229,800
税込¥252,780
23日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。