水質検査・土壌検査関連(pH等) :「pvdf」の検索結果
水質検査・土壌検査関連(pH等)とは、水質検査や土壌検査などの際に使用する各種の用品です。飲料水・公衆浴場・排水などの水質分析、汚染土壌や建設発生土、産業廃棄物などの検査の現場で多く利用されています。試験紙やパックテストの場合は、色の変化で検査対象の状態が判別できます。各種測定器の場合は、見やすいデジタル表示でハンディータイプのものが多くあります。高度な知識がなくても水質検査・土壌検査を簡単に行うことができる、さまざまな用品があります。
関連キーワード
商品豆知識
土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。
取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。
初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。
校正を行った標準液を画面表示
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など
質量(g)44
電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×51×21
測定範囲(pH)0.0~14.0
精度(pH)±0.2(25℃)
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)
オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし
検出単位0.1pH
電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
パン生地や半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。
液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。
食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
(電極先端部はガラス製)
初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。
校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。
(電池残量が少なくなると画面でお知らせ)
校正を行った標準液を画面表示
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
質量(g)45
電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21
測定範囲(pH)0.00~12.00
精度(pH)0.05
温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)
pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)
電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
相対湿度95%以下
使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)
検出単位0.01pH
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。
本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。
円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。
乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
乳製品や半固形食品のpHを測定できます。
電極は洗浄しやすい形状(PVDF製)です。
内部液には有害な塩化銀を使用していないので、電極による汚染を防ぎます。
仕様校正証明書付
付属品pH電極(FC 2023)、pH7.01・pH4.01標準液×各1回分、電極洗浄液×2回分、100mLビーカー、キャリングケース
電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
精度pH/±0.02pH・±0.1pH、温度/±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
測定範囲(pH)-2.00~16.00
温度測定範囲(℃)-5.0~105.0
校正自動で1点または2点校正
アズワン品番2-8607-21-20
校正証明書一般校正
1個
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
温度センサー内蔵PVDFボディ
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサー内蔵PVDFボディ
ケーブル長(m)1
測定内容pH/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
本器はチーズの製造工程でのpH測定に適しており、また電極はチーズの測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、半固形の乳製品の測定にも効果的です。自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途チーズの製造工程でのpH測定
測定範囲(pH)0.0~14.0
検出単位0.1pH
付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
質量(g)40
電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)129×50×21
精度(pH)±0.2(25℃)
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)
オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし
電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98162は牛乳のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99162の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 1013という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
内部液の交換が可能。
電極先端部(ガラス製)は0~80℃までの高温に対応という特長があります。牛乳の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途牛乳専用のプロフェッショナルタイプ
測定範囲pH:0~13(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 1013(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~80(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
チョコレートや半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。
液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。
食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
(電極先端部はガラス製)
初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。
校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。
(電池残量が少なくなると画面でお知らせ)
校正を行った標準液を画面表示
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、電極内部液(ゲル状/13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
質量(g)45
電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
測定範囲(pH)0.00~12.00
精度(pH)0.05
温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)
pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)
電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
相対湿度95%以下
使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)
検出単位0.01pH
サイズ(mm)148×51×21
RoHS指令(10物質対応)対応
半固形食品の測定に適したpH電極を採用。ご飯やパン生地、味噌、こんにゃく、調味料、ゼリー、ジャム、ペースト状のもの、チーズ、ヨーグルトなどに突き刺し測定が可能です。液絡部はオープンジャンクションのため詰まりを最小限に抑えます。食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。(電極先端部はガラス製)。電極は増幅器を内蔵しておりノイズ誤差を防ぎ、かつ素早く安定した測定を可能にします。 。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き。単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。持ち運びに便利なケース付き
付属品PH電極:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付)
測定範囲pH-mV:±825mV
質量(g)196
電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能)
精度(pH-mV):±1mV
測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-2.00~16.00
温度測定範囲(℃)0~50(付属電極FC 2023を使用時)、本体表示は-5.0~105.0
精度(pH)±0.02、±0.1
温度補償自動(-5.0~105.0℃)
温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
校正自動で1点または2点校正
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択
検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
HI 98163は肉のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。
従来機種のHI 99163Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2323という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
電極先端部にステンレス刃を装着し、肉に突き刺し可能。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。肉の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途肉専用のプロフェッショナルタイプ
測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000
検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV
寸法(mm)185×93×35.2
質量(g)400
電源(V)1.5
精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2
付属電極pH:FC 2323(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル、ステンレス刃付き)
温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)
連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)
温度精度±0.4℃
電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能
温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)
校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)
使用電池単三アルカリ電池×4
相対湿度1
データ容量200データまで(pH、mV各100データ)
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途食肉の処理工程でのpH測定
測定範囲(pH)0.0~14.0
検出単位0.01pH
付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他
質量(g)43
電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21
精度(pH)±0.2(25℃)
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)
オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし
電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。
長さ(mm)150
幅(mm)51
厚さ(mm)21
電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。
分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃
温度補償自動(ATC)または手動(MTC)
使用温湿度範囲0~50℃/相対湿度95%以下
オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし
防水保護等級IP65
BluetoothBluetooth(R)4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。
取付可能対象計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ
使用温度範囲(℃)0~40
液絡部PVDF-HFP、イオン液体
電極内部:銀 / 塩化銀
材質(接液部)ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体
型式承認番号S117
保管温度範囲(℃)0~50
pH範囲0~14
1本
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
水耕栽培向けECコントローラー(肥料管理くん)/HI 981413用電極です。
測定範囲0~10 mS/cm、-5~60℃
ケーブル長(m)電極:2
接続クイックDINコネクター
温度センサー内蔵
スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT
材質(ボディ)PVDF
材質(ピン)ステンレス
最大圧力(MPa)@25℃:0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
水耕栽培向けpHコントローラー(肥料管理くん)/HI 981412用pH電極です。
測定範囲0~12 pH、-5~70℃
ケーブル長(m)電極:2
接続クイックDINコネクター
温度補償自動
スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT
液絡部クロス製
材質(ボディ)PVDF
電極比較:ダブルジャンクション
最大圧力(MPa)@25℃:0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
接液部はすべてフッ素樹脂製の為、耐薬品性が高いです。ストップコック付のため、液ダレを防止可能です。
材質本体、ホース/PTFE(フッ素樹脂)、チューブタイプストップコック/PTFE(フッ素樹脂)、ホースタイプストップコック/PVDF(フッ素樹脂)
ホース長さ(m)1.2
KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。
取付可能対象計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ
使用温度範囲(℃)0~40
液絡部PVDF-HFP、イオン液体
電極内部:銀 / 塩化銀
材質(接液部)ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体
型式承認番号S117
保管温度範囲(℃)0~50
校正証明書一般校正
pH範囲0~14
1本
¥168,800
税込¥185,680
14日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。