独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。
高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。
4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。
本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。
釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具
ナット締付トルク(N・m)10~15
ナット平径(mm)17
コーナーの補強と角締め作業が内側からできるため、作業性が向上します。
鋼板のL曲げで剛性大。
用途型枠のコーナー補強に
許容荷重(N[kgf])4900[500]
柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物
こだわりの「柔構造」だからずれない!!
置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。
信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。
ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。
ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
大引パイプの仮受け用金具
立上り部がコンパクトに収納できます。
固定型はシンプルでリブ付構造のため丈夫です。
タイプ固定型
仕上溶融亜鉛めっき
700gと軽量ながら申し分ない強度。
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
質量(g)700
仕上有色クロメート(金色)
最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
1セット(20個)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
手摺幅110~210mmに対応できます。
取付方法が簡単で作業性がよい。
用途ベランダ下のサポートを確実に固定する金物
仕上有色クロメート(金色)
適合幅(mm)(手摺)110~210
1セット(10個)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。
別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。
チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。
ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])7840[800]
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物
仕様セパレーターの寸法は下記により算出し、ハネ付BHタイプの座金無しを使用してください。(例)壁厚寸法150mmで、桟木高さ寸法60mmの場合 セパ注文寸法=壁厚+(桟木高さ+20)=150+(60+20)=230塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。
タイプ2型
仕上ユニクロ(銀色)
許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1セット(100個)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
タイプ溶接ナット W5/16
許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
1セット(100個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物
W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。
H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。
ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。
※溶接ナット別売
H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。
一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。
溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。
N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ
アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ
ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物
W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。
H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。
ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。
※溶接ナット別売
アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ
パイプターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用
タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用
タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合オリトリ用
タイプORC-60(60角用クサビ式金物)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
色々な使い方ができるマルチな金物です。
スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地
許容荷重(N[kgf])1000[102]
ボルト締付トルク(N・m)25
ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
¥26,940
税込¥29,634
当日出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。
あなたの発想で様々な用途が生まれる!
袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。
強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。
長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン)
基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32W
ボルト対辺(mm)17
許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]
ボルト締付トルク(N・m)10~15
適合径範囲鉄筋D13~D32
1セット(100個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。
許容荷重(kN)7.35(750kgf)
押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。
多少の段差があっても調整可能。
用途階段部型枠の間隔保持に
仕上溶融亜鉛めっき
断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。
バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。
クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
用途型枠と角パイプを締め付けるクサビ式当板
仕上溶融亜鉛めっき
断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。
バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。
クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
用途型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。
あなたの発想で様々な用途が生まれる!
袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。
強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。
長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン)
基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32
ボルト対辺(mm)17
許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200]
ボルト締付トルク(N・m)10~15
型枠用チェーン締付け金具
チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。
ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。
ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。
チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。
ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
仕様左ネジ
仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)
許容荷重(N[kgf])7840[800]
ボルト平径(mm)17
1セット(20本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。