建築金物・建材・塗装内装用品 :「桟木クランプ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。
高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。
4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。
本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。
釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具
ナット締付トルク(N・m)10~15
ナット平径(mm)17
コーナーの補強と角締め作業が内側からできるため、作業性が向上します。
鋼板のL曲げで剛性大。
用途型枠のコーナー補強に
許容荷重(N[kgf])4900[500]
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。