絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(265)
  • エスコ(3,351)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,307)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,094)
  • Panasonic(パナソニック)(1,949)
  • ノーリツ(1,803)
  • UNION(ユニオン)(1,339)
  • ハイロジック(1,295)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,291)
  • 新日軽(LIXIL)(1,227)
  • TOEX(LIXIL)(1,193)
  • WAKI(和気産業)(1,176)
  • シロクマ(1,163)
  • 扶桑精機(1,043)
  • スリーナイン島野(1,004)
  • 大塚刷毛製造(993)
  • ハーフェレ(974)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(957)
  • BEST[金物](846)
  • リンナイ(811)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンクッション 光ウレタンクッション(16件のレビュー)
159税込175
1セット(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
Jフック スチール製 光Jフック スチール製(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。寸法D(mm)9.5寸法A(mm)16寸法L(mm)61寸法d(mm)4.0吊下荷重N(kgf)68.6(7)質量(g)18材質スチール奥行(mm)43
突っ張りスタンド 光突っ張りスタンド(49件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴムアイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
吸盤ドアハンドル 光吸盤ドアハンドル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
予約販売
取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス寸法(mm)65×46×195耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
スマートレグ 光スマートレグ(6件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
スチール製パンチングボード 光スチール製パンチングボード
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から4日以内出荷
マグネットOK!
材質スチール+粉体塗装
フック ステンレス製 光フック ステンレス製(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。材質ステンレス(SUS304)
簡易内窓用フレーム&レール 光簡易内窓用フレーム&レール(6件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から5日以内出荷
内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
ゴム当り止め 光ゴム当り止め(18件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め材質天然ゴム
ステンレス線 光ステンレス線(4件のレビュー)
239税込263
1セット(5本)
当日出荷
一般的な針金で、錆びにくい材質です 物の結束や固定など ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)400材質ステンレス線SUS304
パンチングボード用 小物入れ 光パンチングボード用 小物入れ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質スチール
ナイロン線 透明 光ナイロン線 透明(8件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。材質ナイロン
ゴム底脚 丸型 光ゴム底脚 丸型(4件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
床にやさしいゴム底脚です 床面の傷の防止などに ビス付
簡易内窓 フレーム&レール 光簡易内窓 フレーム&レール(11件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷から5日以内出荷
内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
ドアハンドル 光ドアハンドル(6件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします 握り玉に取り付けるドアレバーハンドル 安全、ソフトな手触りです
寸法(mm)155×60×30適合寸法(mm)(ドアノブ外径)48~58
天井補修シール 光天井補修シール
399税込439
1枚ほか
当日出荷
貼るだけ簡単に天井の穴やキズを隠します!
材質PP合成紙
パンチングボード 光パンチングボード
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)3寸法(mm)600×1200品名パンチングボード奥行(mm)6.5耐荷重(kg)20板厚(mm)3耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
戸当りクッション 光戸当りクッション(1件のレビュー)
61税込67
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドアと壁を衝撃から守ります 扉や壁の保護 ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します ビス隠し用キャップ付きです 色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
材質エラストマー樹脂
パンチングボード用 カゴ棚 光パンチングボード用 カゴ棚(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質スチール寸法(mm)約82×96(90)×236
アクリル無地プレート 一つ穴 光アクリル無地プレート 一つ穴
93税込102
1枚
当日出荷
マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
用途掛札等に。トラスコ品番113-4394材質アクリル板ホワイト取付吊り下げ式(穴あき/加工フリー)質量(g)8穴径(Φmm)4寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×35×2表示内容無地RoHS指令(10物質対応)対応
回転フック スチール製 光回転フック スチール製(11件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。材質スチール付属品ビス2本寸法D(mm)7
カブセ 光カブセ(4件のレビュー)
85税込94
1本
当日出荷から5日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます
ウレタンクッション 光ウレタンクッション(6件のレビュー)
188税込207
1セット(8枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
スチールパンチングボード 光スチールパンチングボード
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
マグネット製品も取付可能なスチール製パンチングボード!
用途壁面の収納・工具の分類に。材質スチール幅(mm)450厚さ(mm)1高さ(mm)600品名スチールパンチングボード ブラックねじピッチ(mm)25耐荷重(kg)8(石膏ボード取付具4個使用時)/15(壁面用止め具4個使用時)板厚(mm)1縦(mm)600横(mm)450ねじ穴(Φmm)5
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 光木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
吸盤ハンドル 光吸盤ハンドル(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです 大型ハンドルでラクラク開閉できます
仕様吸盤2個材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー寸法(mm)98×80×299耐荷重(kg)垂直方向38・水平方向20
塩ビ アングル 光塩ビ アングル(2件のレビュー)
80税込88
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
木製棚受 光木製棚受(11件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
棚の取り付けに便利な木製の棚受けです シンプルなデザインの木製棚受です
材質棚受け金具L型棚受け
木目テープ 光木目テープ(10件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
戸当りドーム 光戸当りドーム(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
中は空洞で衝撃を吸収します ドアノブ・扉の当り止め 裏面テープ付です
直径(Φmm)56
ガラス戸レール 光ガラス戸レール(10件のレビュー)
85税込94
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
棚にガラス引戸を取り付けるのに最適です 建具用レール 食器棚や本棚等にガラスの引き戸を取り付けるためのレールです
アルミジョイナー 光アルミジョイナー(4件のレビュー)
239税込263
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ仕上B2アルマイト
Y型フック スチール製 光Y型フック スチール製(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。寸法L(mm)75寸法d(mm)3.5寸法A(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)30厚さ(mm)1.6材質スチール吊下荷重N(kgf)29.4(3)
メッシュパネル用 Wネットフック 光メッシュパネル用 Wネットフック(1件のレビュー)
399税込439
1セット(2枚)
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
簡易内窓用フレーム&レールセット 光簡易内窓用フレーム&レールセット(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
パンチングボード用フックT小 光パンチングボード用フックT小
599税込659
1パック
当日出荷から3日以内出荷
寸法(mm)27×74×(69)×29入数1P4入
メッシュパネル用 小物入れ 光メッシュパネル用 小物入れ
899税込989
1個
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
ステンレス製ドアストッパー 光ステンレス製ドアストッパー(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。トラスコ品番389-3090材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂質量(kg)1シルバー寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
フック スチール製 光フック スチール製(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。材質スチール