汎用性の高いベーシックモデル。
住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。
先止め貯湯式のコンパクトモデル
30~60℃の沸き上げ温度調整機能
100V電源仕様
使い勝手の良いダイヤル式
インテリア性の高い曲面デザイン設計
故障率低減を突き詰めたシンプル設計
放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可)
接続口径(給水・出湯)G1/2
電圧(V)単相100
定格電流(A)9
表示部通電表示ランプ付
材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)
設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)
ヒーター容量(W)900
沸上げ温度(℃)30~60
漏電ブレーカ15A
汎用性の高いベーシックモデル。住宅から施設物件まで、水栓を選ばない先止め式。
30~60℃の沸き上げ温度調整機能。
既存の温水器の取替えや、住宅にも対応できる100V電源対応。
視認性と操作性抜群のダイヤル操作部。
用途手洗い・給湯室(飲用不可)
接続口径(給水・出湯)G1/2
質量(kg)11.9(本体のみ)、34.6(運転時)
電圧(V)単相100(50/60Hz)
定格電流(A)9
表示部通電表示ランプ付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×463×380
時間沸き上がり(約80分)※水温15℃条件
材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)
有効貯水量(L)22.7
設置方式壁掛け取付方式(金具付)
ヒーター容量(W)900
水圧(給水側)最大1MPa
配管接続方式先止め式
沸上げ温度(℃)30~60
漏電ブレーカ15A
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。