13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)150
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)26 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/36/36 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/48.50/25/25 ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)660/630/255/245 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

質量(kg)15 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)580 高さ(mm)190 付属品壁取付用金具・木ネジ 電圧(V)100 ファンシロッコファン 接続パイプ(Φmm)150
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)16.5 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×750×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷

質量(kg)18 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)109/122/23/25 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/45/22/22 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×900×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)540/510/150/150 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×600×55
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×750×55
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×600×55
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)30 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/198/58/59 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/49/34/32 ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)625/585/205/190 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×320×15
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)