建築金物・建材・塗装内装用品 :「排気用グリル」の検索結果
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ
機外静圧(Pa)[強]210[弱]185(50/60Hz)
電圧(V)200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)9.2
材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
埋め込み寸法(mm)天吊:420×300、野縁:415×295
ダクト径(Φmm)100
付属品副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]2000/2050[弱]5/5
種類V-243BZL2後継機種
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]230[弱]120
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]48/49[弱]30/30
仕様DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。