取付用木ネジ、取付用ネジ、ナット付属。最長50cm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×330×500
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
ダクト径(Φmm)150
浴室暖房機連動シリーズ。給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730
機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
種類VL-200ZMHSV3後継機種
機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)
処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19
種別温暖地タイプ
接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)
温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz)
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64
質量(kg)19
電源単相
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16
電圧(V)100
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140,160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-5℃~-15℃のとき[24分間:吸排気運転+6分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
機能24時間換気・DCブラシレスモーター
温度交換効率(%)[強]65[弱]80(50/60Hz)
電源単相
処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]49.5[暖房弱]65[冷房強]40[冷房弱]64.5
消費電力(W)(50/60Hz)[強]84[弱]8.5
質量(kg)15
電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]17
接続パイプ(Φmm)100、125、150
適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)
付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
種別寒冷地タイプ
機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz)
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり
電圧(V)100
タイプフラットスイッチタイプ
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)600
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22
ファンシロッコファン
開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86
高さ(mm)600
浴室暖房機連動シリーズ。給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
種別温暖地タイプ
機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)
温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27
種類VL-200ZMHS3後継機種
電圧(V)100
機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59
処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19
質量(kg)19
電源単相
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
¥119,800
税込¥131,780
90日以内出荷
環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
仕様●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):<RA>Φ100、<OA・EA>Φ100・Φ125・Φ150、<SA>Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合省エネ基準3地域(北海道地区は除く)
風量(m3/h)24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)
入数1台
1台
¥179,800
税込¥197,780
92日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。