建築金物・建材・塗装内装用品 :「浴室暖房機」の検索結果
浴室暖房機連動シリーズ。給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
種別温暖地タイプ
機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)
温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27
種類VL-200ZMHS3後継機種
電圧(V)100
機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59
処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19
質量(kg)19
電源単相
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
浴室暖房機連動シリーズ。給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730
機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント
適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
種類VL-200ZMHSV3後継機種
機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)
処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19
種別温暖地タイプ
接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)
温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz)
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64
質量(kg)19
電源単相
付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16
電圧(V)100
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。