5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5 電圧(V)100 幅(mm)600 奥行(mm)650 タイプ壁スイッチタイプ 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29 種類V-604KQESW7後継機種 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335 ファンシロッコファン 高さ(mm)600
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

ブース形レンジフードファン専用。奥行600mm機種用・同時給排気機種用。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用。側面が見える場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×320×15
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)26 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/36/36 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/48.50/25/25 ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)660/630/255/245 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

質量(kg)30 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/198/58/59 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/49/34/32 ダクト径(Φmm)(EA/OA)150.0/150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×650 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)625/585/205/190 羽根径(Φmm)230 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5 タイプ壁スイッチタイプ ファンシロッコファン 幅(mm)750 奥行(mm)650 電圧(V)100 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23 高さ(mm)600 接続パイプ(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20 種類V-754KQESW7後継機種
1台
89,980 税込98,978
90日以内出荷