絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 東芝キヤリア(1)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • バクマ工業(2)
  • NASTA(ナスタ)(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

建築金物・建材・塗装内装用品 :「給気ファン」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット三菱電機
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
色調ホワイト適合パイプΦ150質量(kg)2.4
レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット 三菱電機レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット三菱電機
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
適合パイプΦ150質量(kg)2.4
レンジフードファン 深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン 深形 自然給気タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)
消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35質量(kg)20幅(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245電圧(V)100種類V-604KQ7-BL後継機種接続パイプ(Φmm)150高さ(mm)600ファンシロッコファンBL規格排気型3型奥行(mm)650仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 自然給気タイプ三菱電機
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)排気側:風逆流防止シャッター3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35幅(mm)600風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)650質量(kg)20ファンシロッコファン種類V-6047KQ7-BL後継機種BL規格排気型4型高さ(mm)700仕様BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5タイプ壁スイッチタイプファンシロッコファン幅(mm)750奥行(mm)650電圧(V)100風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23高さ(mm)600接続パイプ(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20種類V-754KQESW7後継機種
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5電圧(V)100幅(mm)600奥行(mm)650タイプ壁スイッチタイプ騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29種類V-604KQESW7後継機種接続パイプ(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335ファンシロッコファン高さ(mm)600
電動給気シャッター連動出力コード 三菱電機電動給気シャッター連動出力コード三菱電機
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷
この部品はレンジフードファンの電動給気シャッターコード接続用コネクタへ接続して使用します。
有効長(m)約1.5材質2芯平形ビニルコード
ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ三菱電機
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(90cm幅) 三菱電機浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(90cm幅)三菱電機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
900mm幅適用パイプ:Φ150mm電動給気チャンバー質量2.4kg浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン専用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×900×210
ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(自然給気用・75cm幅) 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(自然給気用・75cm幅)三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用くださいレンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×750×160
浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(75cm幅) 三菱電機浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(75cm幅)三菱電機
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
750mm幅適用パイプ:Φ150mm浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン専用
質量(kg)2.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×750×210
ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(自然給気用・60cm幅) 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(自然給気用・60cm幅)三菱電機
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用くださいレンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×160
建築金物・建材・塗装内装用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら