液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6
グリップ長さ(mm)148
グリップ径(Φmm)25
適合スモールローラー4・6インチ兼用
サイズスモール
種類ハンドル
材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4、6兼用
材質(ハンドル)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途折板屋根用
材質6ナイロン
色グレー
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-40
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。